Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 454380 EuroPlus Roll it K110 Sackkarre Stahl, Aluminium Traglast (max.): 130 kg 490 mm x 520 mm x 1100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612451-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454380
EAN/GTIN:
     4005187543803
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Allit 454380 EuroPlus Roll it K110 Sackkarre Stahl,Aluminium Traglast (max.): 130 kg 490 mm x 520 mm x 1100 mm Anzahl Lenkrollen 2

Profi-Transportkarre für EuroPlus Pro K und andere Lasten

EuroPlus Roll it K110
Transportkarre für EuroPlus Pro K System

Wendig, unkompliziert, funktionell und belastbar – Höchste Mobilität in Werkstatt und Betrieb. Das EuroPlus Pro >K< System und viele weitere Boxen und Lasten lassen sich somit problemlos und sicher transportieren.

Ausstattung:
Einklappbar: Leicht zu Transportieren und zu Verstauen
Tragkraft bis zu max. 130 Kg bei gleichmäßiger Beladung
Stufenlos höhenverstellbarer Spanngurt für zusätzliche Sicherung
Ausziehbarer ergonomischer Teleskopgriff

Technische Daten:
Anzahl Lenkrollen: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Stahl,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 1100 mm · Produktabmessung, Länge: 490 mm · Traglast (max.): 130 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 490 x 520 x 1100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1100 mm
Produktabmessung, Länge:
490 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
Allit
Anzahl Lenkrollen:
2
Material:
Stahl | Aluminium
Traglast (max.):
130 kg
Produkt-Art:
Sackkarre
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre, Allit, 454380, EuroPlus Roll it K110, Rollbrett
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 137,46*
€ 5,50*
ab € 107,90*
€ 137,46*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 128,16*
€ 157,21*
€ 3,50*
ab € 133,95*
€ 163,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.