Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit EuroPlus MetaBox mini 63 Sortimentskoffer (L x B x H) 250 x 167 x 63 mm Anzahl Fächer: 6 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612447-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     454400
EAN/GTIN:
     4005187544008
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Allit EuroPlus MetaBox mini 63 Sortimentskoffer (L x B x H) 250 x 167 x 63 mm Anzahl Fächer: 6 Inhalt 1 St.

Kleinteilebox mit Trennstegen

EuroPlus MetaBox mini 63
Kleinteile- und Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit herausnehmbaren Trennstegen

Die platzsparende Universalboxbox ist beispielsweise als Kleinteilekoffer oder Brotdose Nutzbar. Das Verkopplungssytem ermöglicht weitere Boxen miteinander zu verbinden. Eine Anbringung an den EuroPlus Metaboxen ist ebenso möglich.

Ausstattung:
Sicheres Kopplungssystem
Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen
Inklusive praktischer Trennstege, 6 Fächer
Platzsparende Box, als Kleinteilekoffer oder Brotdose nutzbar

Technische Daten:
Anzahl Fächer: 6 · Herstellerfarbe: Schwarz/Blau · Material: Polyphenylen · Produktabmessung, Breite: 167 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 167 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Blau
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
167 mm
Marke:
Allit
Farbe:
schwarz
Material:
Polyphenylen
Typ (Hersteller-Typ):
EuroPlus MetaBox mini 63
Anzahl Fächer:
6
Produkt-Art:
Sortimentskoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,51*
€ 14,94*
€ 5,50*
ab € 9,23*
€ 14,94*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 20,00*
€ 3,50*
ab € 21,02*
€ 29,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.