Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila PRO SET 80 ASM 19716 Wasserwaagen-Set 30 cm, 60 cm, 120 cm 0.5 mm/m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612361-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19716
EAN/GTIN:
     4005069197162
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila PRO SET 80 ASM 19716 Wasserwaagen-Set 30 cm,60 cm,120 cm 0.5 mm/m

STABILA PRO SET 80 ASM, 4-teiliges Magnet-Wasserwaagen-Set: 120 cm / 60 cm / 30 cm / Tasche

Drei häufig genutzte Längen – 120 cm, 60 cm und 30 cm
Schlankes, griffiges Alu-Profil mit Verstärkungsrippen
Extrastarkes Seltenerd-Magnetsystem zur Haftung an metallischen Bauelementen – freie Hände beim Ausrichten und Justieren von Pfosten und Trägern
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
STABILA Einbautechnologie (LOCKED VIALS) sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m
Wasserwaagen 120 cm und 60 cm mit zwei Vertikal-Libellen für schnelles Ablesen in jeder Position
Zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen
Fester Sitz beim Anzeichnen dank integrierter Rutsch-Stopper
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Tasche

Drei Magnet-Wasserwaagen in einem attraktiven Set: Mit dem STABILA PRO SET 80 ASM in den gängigen Längen 120 cm, 60 cm und 30 cm sind Sie für Ihre Projekte bestens gerüstet. Die Wasserwaagen sind dank der bewährten STABILA Qualität verlässliche Begleiter auf der Baustelle. Die Libellen-Einbautechnologie garantiert dauerhafte Präzision und eine lange Lebensdauer. Dank der besonders starken Seltenerd-Magnete haften die Wasserwaagen sicher an metallischen Bauelementen. Mit der robusten Tasche transportieren und schützen Sie Ihre Werkzeuge. STABILA – für echte Profis immer eine gute Wahl.

Ausstattung:
Seltenerd-Magnetsystem – extrastarke Haftung an metallischen Bauelementen
Grifffreundliches Profil mit Verstärkungsrippen
Präzises Messen in allen Positionen – 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition
Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Alu-Profil · Produktabmessung, Länge: 30 cm,60 cm,120 cm

Lieferumfang:
Wasserwaage Type 80 ASM-2 / 120 cm
Wasserwaage Type 80 ASM-2 / 60 cm
Wasserwaage Type 80 ASM / 30 cm
Wasserwaagen-Tasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 cm | 60 cm | 120 cm
Marke:
Stabila
Material:
Alu-Profil
Typ (Hersteller-Typ):
PRO SET 80 ASM
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Wasserwaagen-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, 19716, PRO SET 80 ASM, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 156,77*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 157,92*
12 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 158,51*
15 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 143,26*
€ 161,73*
Lager 102
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,39*
€ 166,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,32*
€ 197,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,47*
€ 196,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,36*
€ 189,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,20*
€ 176,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,39*
€ 165,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 139,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19177
ab € 32,65*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19714
ab € 69,96*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19162
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.