Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila PRO SET 80 AS 19714 Wasserwaagen-Set 30 cm, 60 cm, 120 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612360-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19714
EAN/GTIN:
     4005069197148
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila PRO SET 80 AS 19714 Wasserwaagen-Set 30 cm,60 cm,120 cm 0.5 mm/m

STABILA PRO SET 80 AS, 4-teiliges Wasserwaagen-Set: 120 cm / 60 cm / 30 cm / Tasche

Drei häufig benötigte Längen – 120 cm, 60 cm und 30 cm
Schlankes Alu-Profil mit Verstärkungsrippen – hohe Stabilität und sicherer Griff beim Arbeiten
STABILA Qualitätslibellen für optimale Ablesbarkeit – hochtransparentes, widerstandsfähiges Acrylglas mit präzise geschliffenen Innenkonturen und fluoreszierender Libellenflüssigkeit
STABILA Einbautechnologie (LOCKED VIALS) sorgt für Langzeitpräzision – Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m
Fester Sitz beim Anzeichnen dank integrierter Rutsch-Stopper – kein Verrutschen der Wasserwaage
Wasserwaagen 120 cm und 60 cm mit zwei Vertikal-Libellen für schnelles Ablesen in jeder Position
Zwei Messflächen – präzises Messen in allen Positionen
Beschichtete Messflächen schonen empfindliche Oberflächen
Kunststoff-Endkappen schützen das Profil bei Schlägen
Einfach zu reinigen dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung
Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Tasche

Drei Profi-Wasserwaagen in einem attraktiven Set: Mit dem STABILA PRO SET 80 AS in den gängigen Längen 120 cm, 60 cm und 30 cm sind Sie für Ihre Projekte bestens gerüstet. Die Wasserwaagen sind dank der bewährten STABILA Qualität verlässliche Begleiter auf der Baustelle. Die Libellen-Einbautechnologie garantiert dauerhafte Präzision und eine lange Lebensdauer. Der besondere Clou: Integrierte Rutsch-Stopper sorgen für einen festen Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen. Mit der robusten Tasche transportieren und schützen Sie Ihre Werkzeuge. STABILA – für echte Profis immer eine gute Wahl.

Ausstattung:
Grifffreundliches Profil mit Verstärkungsrippen
Präzises Messen in allen Positionen – 2 Messflächen, geeignet für Messungen in Umschlagposition
Endkappen mit Rutsch-Stopper – fester Sitz der Wasserwaage beim Anzeichnen

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Alu-Profil · Produktabmessung, Länge: 30 cm,60 cm,120 cm

Lieferumfang:
Wasserwaage Type 80 AS-2 / 120 cm
Wasserwaage Type 80 AS-2 / 60 cm
Wasserwaage Type 80 AS / 30 cm
Wasserwaagen-Tasche

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
30 cm | 60 cm | 120 cm
Marke:
Stabila
Material:
Alu-Profil
Typ (Hersteller-Typ):
PRO SET 80 AS
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Produkt-Art:
Wasserwaagen-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rutschstopper, Schutzpuffer, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, Stabila, 19714, PRO SET 80 AS, Richtwaage, Maurerwaage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 69,96*
€ 84,82*
19 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,43*
€ 85,47*
Lager 102
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 92,82*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 94,59*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,03*
€ 99,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19177
ab € 32,65*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19716
ab € 125,66*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19162
ab € 14,38*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
19170
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.