Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611611-BP Herst.-Nr.: 617285 EAN/GTIN: 4009316172858 |
| |
|
| | |
| kwb 617285 Stichsägeblatt-Set für Holz 5 St.
Stichsägeblatt-Set für Holz
Das kwb Stichsägeblatt-Set für Holz enthält insgesamt fünf Stichsägeblätter, drei in der Abstufung von grob bis sehr fein, eins für Kurvenschnitt und einen DOWN CUT. Der DOWN CUT verfügt über eine spezielle Zahnung, mit der man eine wesentlich höhere Schnittgeschwindigkeit erreicht. Der DOWN CUT sorgt für eine saubere Schnittkante auf der Stichseite. Die Blätter dieses kwb Stichsägeblatt-Sets sind aus HC S-Stahl hergestellt und haben einen T-Schaft. Diese Blätter eignen sich zum Sägen von Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten und weiche Kunststoffe.
Ausstattung: · Sorgfältig für die Holzbearbeitung zusammengestellt, umfasst dieses Stichsägeblatt Set 3 Stichsägeblätter in den Abstufungen grob bis fein, 1x für Kurvenschnitte und 1x DOWN CUT / Arbeitsplatten-Sägeblatt. · Hergestellt aus hochwertigem HCS-Stahl und ausgestattet mit einem T-Schaft sind die Stichsägeblätter kompatibel mit allen handelsüblichen Maschinen von z.B. Einhell, Bosch, Milwaukee, Metabo, DeWalt mit entsprechender Aufnahme. · Die spezielle Zahnung des DOWN CUT Sägeblattes sorgt für saubere Schnittkanten bei einer gleichzeitig wesentlich höheren Schnittgeschwindigkeit. · Das kwb Stichsägeblatt-Set ist ideal für die Bearbeitung von Holz, Span-, Tischler- und Faserplatten und weichen Kunststoffen. · Mit diesem umfangreichen und qualtativ hochwertigem Stichsägeblatt Set ist man bestens gerüstet für alle Holzarbeiten. (kwb Art. Nr. 617285)
Technische Daten: Material-Eignung: Holz
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | kwb | Material-Eignung: | Holz | Produkt-Art: | Stichsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,55* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,34* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,23* | € 6,48* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,68* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,846* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|