Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 593159 Kreissägeblatt 315 x 30 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611606-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     593159
EAN/GTIN:
     4009315931593
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x30
kreissägeblatt
kwb 593159 Kreissägeblatt 315 x 30 mm 1 St.

kwb 593159 Baukreissägeblatt 315 x 30, Sägeblatt für Tisch-Kreissägen, Wechselzahn f. mittlere Schnitte, Z-48 Zähne, 315 x 30 mm

Sägeblatt für Tisch-Kreissägen und Bau-Kreissägen im universellen Einsatz für mittlere Schnitte in Bau-Holz, Brennholz, Baustellen-Material und Span-Platten.;Mit positiver Zahnstellung speziell für Tischsägen konzipierte Hartmetall-Zähne, im Wechsel angeordnet (Wechselzahn) für besser Span-Abtransport und Vermeidung von Überhitzung.;Für den Zuschnitt von Holz-Bohlen für Schalungen oder ander Bau-Konstrunktionen.;Durch die 30er Bohrung lässt sich das Sägeblatt auf alle handelsüblichen Kreissägen montieren, Abmessungen: Ø 315 mm | Bohrung Ø 30 mm (kwb Art. Nr. 593159);

Baukreissägeblätter von 250 bis 350 mm, mit Hartmetallzähnen, Wechselzahnstellung und positive Zahnstellung, für eine mittlere Schnittgüte, aus CV-Stahl, ideal für den universellen Einsatz, z. B. für den Zuschnitt von Brennholz, Baustellenmaterialien und Spanplatten, verwendbar mit allen gängigen Bau- und Tischkreissägen, Serie M.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 30 mm · Material-Eignung: Spanplatte · Produktabmessung, Ø: 315 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
315 mm
Abmessungen, Kreissägen:
315 x 30 mm
Marke:
kwb
Material-Eignung:
Spanplatte
Bohrungs-Ø:
30 mm
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 315mm, kwb, 593159, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 36,16*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 36,97*
€ 3,50*
ab € 49,49*
€ 64,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.