Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611557-BP Herst.-Nr.: 497630 EAN/GTIN: 4009314976304 |
| |
|
| | |
| kwb Mörtelrührer M14 100 x 590 mm 497630
Mörtelrührer M14 100 x 590 mm
Rührer für Mörtel, Metallquirl, M14 Außengewinde mit Sechskant Stellring, zum Mischen von Mörtel, Zementputz, Estrich, Beton und Kleber, robuste Ausführung, für gefäßschonenden, ruhigen und sicheren Lauf, pulverbeschichtet, kein Ablösen von Farbstoffen während des Einsatzes, für den Einsatz in handelsüblichen Rührwerken, mind. 700 Watt.
Ausstattung: · Robustes, praktisches Rührwerk, ideal zum Mischen von Mörtel, Farbe, Zement-Putz, Estrich, Beton, und Kleber. · Kleiner und stabiler Wendel-Rührer mit Größe 100 x 590 mm, geeignet für 10 – 15 Liter Gebinde. · Sechskant Stellring, Rührquirl aus Metall, geeignet für Bohrmaschine oder Akkuschrauber. · Rühr-Aufsatz mit problemfreier Verwendung, kein Ablösen von Farbstoffen während des Einsatzes, pulver-beschichtet.;Schnelles und handelsübliches Bohrmaschinen-Zubehör – mindestens 700 Watt.
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,85* | € 30,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,38* | € 30,64* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,25* | € 47,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|