kwb 109110 10teilig Bohrer- und Bit-Sortiment
kwb Power-Box 101-tlg. Bohrer- und Bit-Set, bestehend aus Bits, Stecknüssen, Stein-Bohrer, Holz-Bohrer, Metall-Bohrer & Fräs-Bohrer in robuster Box mit Tragegriff
Im stabilen Kunststoffkoffer mit sicherem Verschluss und integriertem Tragegriff. Die optimale Ergänzung für alle Akku betriebenen Schrauber, Bohrmaschinen und stromführenden Bohrmaschinen. Umfangreiche Holz-, Metall-, und Steinbohrer, Sechskant-Stecknüsse, Bits- Sortiment in den gängigen Größen für den schnellen Einsatz in der Maschine. Alle Bits und Bithalter aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl.
Ausstattung: Bit-Box mit Bithalter Bohreraufsätzen Sechskant-Schlüssel Schnellwechsel-Halter mit Dauermagnet Senkbohrer mit 12-mm & 4 x Stecknuss (6, 8, 10, 12-mm) Bohrer-Set mit Spiral-Bohrer Holz-Bohrer (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) Stahl-Bohrer (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 6, 6.5, 7, 8 mm) Beton-Bohrer (3, 4, 5, 6, 8, 10 mm) und Senker (12 mm) mit 1/4" Bits-Set (16 x 25 mm 1/4" C 6.3 Bits) passend für gängige Akku-Schrauber mit Kreuz,Schlitz, TX, Philips & Pozidriv. Fräsbohrer (13, 16, 19 mm) Die kwb PWRBOX ist die perfekte Werkzeug-Grundaustattung und ersetzt Bohrerset und Schraubenzieher. Durch die Vielzahl einzelner Adapter findet sich für jede Gelegenheit der passende Aufsatz Egal ob für Garten, Terrasse oder weitere Bau-Vorhaben – kwb liefert für jeden Verwendungszweck passendes Werkzeug und Zubehör für Profis und Heimwerker.
Technische Daten: Material-Eignung: Stahl,Beton,Holz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10teilig
Weitere Informationen: | | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 10teilig | Material-Eignung: | Stahl | Beton | Holz | Produkt-Art: | Bohrer- und Bit-Sortiment |
|