Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-GRM8-01 Schaltrelais Hutschiene 16 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611460-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10445840
EAN/GTIN:
     4064161223254
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
impulsrelais
TRU COMPONENTS TC-GRM8-01 Schaltrelais Hutschiene 16 A 1 St.

TRU COMPONENTS TC-GRM8-01 Schaltrelais Hutschiene

Aktives Impulsrelais
Rastendes Relais, kann als Ersatz für Dreiwege-Schalter oder Matrixschalter dienen, um eine Tastenbetätigung zu ermöglichen (Anzahl unbegrenzt, parallel über 2 Leitungen geschaltet)
Schnelle und einfache Montage

Ausstattung:
Spannungsbereich: 12 -240 V AC/DC Anschlussklemmen
Anzeige des Relaisstatus mittels LED
1 MODUL, DIN-Hutschienenmontage

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Dauerstrom (max.): 16 A · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 · Montageart (Relais): Hutschiene · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schaltspannung (max.): 240 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 95 x 18 mm
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
TC-GRM8-01
Dauerstrom (max.):
16 A
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
240 V/AC
Betriebsspannung min.:
12 V
Lebensdauer (mechanisch):
10000000
Lebensdauer (elektrisch):
100000
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 240 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10445840, TC-GRM8-01, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
154
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 24,47*
€ 4,00*
ab € 14,59*
€ 24,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.