Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TEMPHASER Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-259597-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9427300000
EAN/GTIN:
     4032248407057
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer
Weidmüller TEMPHASER Hand-Multimeter digital CAT III 600 V Anzeige (Counts): 2000

Digital-Multimeter TEMPHASER

CAT III 600 V
Temperaturmessfunktion
Drehfeldrichtungsanzeige

Multimeter sind in der Lage, eine Vielzahl an Messgrößen zu messen. Die Messmöglichkeit für Spannung und Widerstand, sowie die Durchgangsprüfung und der Diodentest sind bei jedem Instrument als Standard vorhanden. Darüber hinaus beinhalten die einzelnen Multimeter noch zusätzliche Messmöglichkeiten wie z. B. für Strom, Frequenz, Kapazität und Temperatur. Digitale Multimeter haben den Vorteil einer eindeutigen Anzeige, welche einfach und direkt ablesbar ist. Fehler durch falsches Umrechnen der Messbereiche oder Ablesefehler gehören mit diesen Geräten der Vergangenheit an.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung · Widerstandsmessung · Frequenzmessung · Temperaturmessung für Typ-K Thermoelement-Fühler · Akustische Durchgangsprüfung · Diodentest.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 50/60 Hz · Gewicht: 512 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.2 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 40 kHz · Messbereich Kapazität: 0.01 µF - 20 mF · Messbereich Temperatur (Details): -20 bis +750 °C · Messbereich Temperatur (max.): +750 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Messbereich V/AC max.: 600 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 mV · Messbereich V/DC max.: 600 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 2000 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Spannungsmessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie · Sicherheitsmessleitungen · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Temperaturfühler nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 50 mm x 140 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
TEMPHASER
Messart (Details):
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.01 µF - 20 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.2 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich Temperatur (max.):
+750 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 40 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz Hz
Messbereich Temperatur (Details):
-20 bis +750 °C
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 2000 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
512 g
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Multimeter, Multitester, multimeter, 04032248407057, 4032248407057, Weidmüller, 9427300000, TEMPHASER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,20*
€ 103,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 105,70*
€ 4,98*
ab € 89,88*
€ 106,99*
Frei Haus
ab € 90,84*
€ 110,78*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 135,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004810000
€ 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.