Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set3 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=900 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595483-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23218
EAN/GTIN:
     4056929232189
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set3 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=900 Bi-Color

Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set3

Set aus 3x Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Flächenleuchte sowie 3x Walimex pro WT-806 Lampenstativ 256 cm
Professionelle Bi-Color LED-Flächenleuchten mit je 100 Watt Leistung bei jeder Farbtemperatur, 9.000 Lumen Leuchtstärke und einstellbarer Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 K
Hoher CRI und TLCI von jeweils über 97 Ra, 120° Abstrahlwinkel für weiches Licht und von 10 bis 100 % dimmbare Helligkeit
Flexibel und einfach zu bedienen: Betrieb per Netzteil oder über einen V-Mount-Akku, Steuerung über mitgelieferte Fernbedienung (50 m Reichweite) oder über DMX512 möglich
Pro Leuchte ist ein Walimex pro WT-806 Lampenstativ enthalten. Es ist ideal geeignet für diese Leuchte und ist ausziehbar bis 256 cm.

Praktisches Komplettset für professionelle Beleuchtung
Dieses Set beinhaltet alles, was Sie für die professionelle Beleuchtung Ihrer Foto- und Videomotive brauchen: 3x Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Flächenleuchte sowie 3x Walimex pro WT-806 Lampenstativ 256 cm.

Lampen:
Perfekt für Foto und Video
Leuchten Sie Foto- und Videomotive gekonnt aus – mit diesen vielseitigen Flächenleuchten aus unserer Niova-Serie. Diese starken, vielseitig einstellbaren, professionellen Flächenleuchten eignen sich sowohl für das Beleuchten von Portraits, Gruppen, Einzelpersonen und anderen Motiven, wie Produkten oder Food, als auch für das Ausleuchten von Hintergründen. Damit erfüllen die Flächenleuchten die Wünsche und Bedürfnisse anspruchsvoller und professioneller Nutzer im Bereich Foto und Video.

Leistungsstarke Bi Color Flächenleuchten aus der Niova Serie
Gleichbleibende Leistung bei jeder Farbtemperatur: Ganze 900 energieeffiziente SMD LEDs mit bis zu jeweils 0,2 W Leistung erzeugen einen Lichtstrom von bis zu 9.000 Lumen. Das Weißlicht ist zwischen 10 und 100 % in 1 % Schritten dimmbar, auch die Farbtemperatur kann in Schritten von 100 K zwischen 3.200 und 5.600 K eingestellt werden. Der Farbwiedergabeindex CRI wie auch TLCI liegen jeweils bei über 97 Ra, was Ihnen ein farbstabiles Licht ganz nach Ihren Wünschen garantiert.

Weiches Licht, kaum Schatten
Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° stehen Ihnen verschiedenste Beleuchtungsszenarien zur Wahl. So ist es etwa leicht möglich, auch größere Flächen wie Hintergründe weich und sanft auszuleuchten. Mit den beiden beiliegenden Diffusorscheiben soft und ultrasoft können Sie die Lichtcharakteristik weiter beeinflussen. Ultraweiches Licht, das kaum Schatten wirft, wird damit spielend möglich. Mit den Abschirmklappen steuern Sie die Streuung des Lichts und können Bereiche abschatten. Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten für Ihre Foto- wie auch für Videoprojekte.

Einfache Bedienung
Bedienen Sie die Flächenleuchten bequem direkt am Gerät, wo Ihnen ein Display alle vorgenommenen Einstellungen anzeigt, oder aus bis zu 50 Meter Entfernung über die beiliegenden Fernbedienungen. Zusätzlich lassen sich die Leuchten mit dem beiliegenden Kabel in ein DMX-Universum einbinden und per DMX512 fernsteuern. Perfekt insbesondere, wenn mehrere Leuchten in Kette geschaltet werden. Dies ist spielend einfach möglich, da sich an jeder Leuchte ein DMX-Eingang sowie ein DMX-Ausgang befindet. Daisychaining mehrerer Leuchten ist daher ganz einfach. Am Lichtstativ befestigt werden die Leuchten per Standard 5/8 Zoll Spigot. Sie sind daher mit praktisch allen handelsüblichen Lampenstativen kompatibel.

Hochwertige Materialien
Das Gehäuse, die U-Halterung sowie die Abschirmklappen der Leuchten sind aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt. Damit ist das Gehäuse sehr stabil und belastbar auch bei intensiven Außeneinsätzen.

Geräuschlose, passive Kühlung – ideal für Videos
Die Kühlung erfolgt passiv durch Kühlrippen und ist damit geräuschlos, was die Leuchten ideal für Videodrehs und andere Einsätze macht, bei denen der Ton einen kritischen Faktor darstellt, etwa Babyfotografie.

Flexibel einsetzbar dank Akku-Mount
Dank des Anschlusses für einen V-Mount-Akku an jeder Leuchte lassen sich die Bi-Color Flächenleuchten auch unabhängig vom Stromnetz betreiben, zum Beispiel bei Outdoor-Shootings on Location. V-Mount-Akkus sind separat erhältlich.

Stative:
Flexible Stative für vielseitige Anwendungen
Bringen Sie mit den Walimex pro WT-806 Lampenstativen Ihre Leuchten, Blitze, Reflektoren und anderes Equipment zuverlässig und sicher auf bis zu 256 cm Höhe. Mit diesen Stativen arbeiten Sie im Freien wie auch im Studio mit Leichtigkeit. Stellen Sie sie dank durchdachter Bedienelemente innerhalb weniger Sekunden auf. Dank Flügelschrauben passen Sie die Arbeitshöhe zwischen 102 und 256 cm ebenso schnell an. Die Tragkraft von je 6 kg erlaubt es Ihnen, auch größere, schwerere Ausrüstungsgegenstände zu montieren.

Sicher und effizient arbeiten
Der sichere Stand der Lampenstative, auch bei voll ausgefahrenen Mittelsäulen, überzeugt im Arbeitsalltag. Durch das geringe Gewicht von je nur 1,6 kg und das kompakte Packmaß von je 98 cm sind sie besonders leicht zu lagern und zu transportieren. Die Federdämpfung in den Segmenten der Mittelsäule sorgt für ein sicheres Absenken der einzelnen Elemente. Die 5/8 Zoll Spigot-Anschlüsse (16 mm Zapfen) an der Spitze sind in der Fotobranche der Standardanschluss für Equipment aller Art. Obenauf sitzt je ein Standard 1/4 Zoll Gewinde, auf das Sie diverse Ausrüstung mit entsprechender Gewindebohrung anbringen können. Mithilfe des beiliegenden Adapters können Sie an dieser Stelle auch ein 3/8 Zoll-Gewinde nutzen. Dank der nach justierbaren Metallverschlüsse und der soliden Bauteile sind die Walimex pro WT-806 Lampenstative auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 900 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 1530 g · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 392 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
3x Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color, dazu je
- 1x Abschirmklappen-Set
- 2x Diffusorscheibe (soft und ultrasoft)
- 1x U-Halterung
- 1x Fernbedienung
- 1x DMX Kabel
- 1x Netzteil mit Netzstecker
- 1x Transport- und Aufbewahrungstasche,3x Walimex pro WT-806 Lampenstativ 256 cm, dazu je
- 1x Adapter 1/4 auf 3/8 Zoll
- 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 392 x 410 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
392 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Anzahl LEDs:
900
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Gewicht:
1530 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex, 23218, pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color Set3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 1.047,17*
€ 1.168,53*
Frei Haus
ab € 1.242,43*
€ 1.365,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,53*
€ 1.390,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,57*
€ 1.379,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,89*
€ 1.337,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,18*
€ 1.291,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,17*
€ 1.246,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.