Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color LED Videoleuchte Anzahl LEDs=900 Bi-Color


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2595475-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23091
EAN/GTIN:
     4056929230918
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color LED Videoleuchte Anzahl LEDs=900 Bi-Color

Walimex pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color

Professionelle LED-Flächenleuchte mit 100 Watt Leistung und 9.000 Lumen Leuchtstärke
Hoher CRI und TLCI von jeweils über 97 Ra, 120° Abstrahlwinkel für weiches Licht
Bi-Color: Farbtemperatur von 3.200 bis 5.600 K einstellbar
Betrieb per Netzteil oder über einen V-Mount-Akku
Fernbedienung bis 50 m Reichweite inkl., Steuerung auch über DMX512 möglich
Helligkeit dimmbar von 10 % bis 100 % in 1 % Schritten, Farbtemperatur in 100 K Schritten änderbar
Hochwertige Materialien, Gehäuse aus Aluminium, passive geräuschlose Kühlung über Kühlrippen, ideal für Video

Beleuchtung für Foto und Video
Leuchten Sie Foto- und Videomotive gekonnt aus mit dieser vielseitigen Flächenleuchte aus unserer Niova-Serie. Diese starke, vielseitig einstellbare, professionelle Flächenleuchte eignet sich sowohl für das Beleuchten von Portraits, Gruppen, Einzelpersonen und anderen Motiven wie zum Beispiel Produkten oder Food als auch für das Ausleuchten von Hintergründen. Damit erfüllt die Flächenleuchte die Wünsche und Bedürfnisse anspruchsvoller und professioneller Nutzer im Bereich Foto und Video.

Leistungsstarke Bi Color Flächenleuchte aus der Niova Serie
Ganze 900 energieeffiziente SMD LEDs mit bis zu jeweils 0,2 W Leistung erzeugen einen Lichtstrom von bis zu 9.000 Lumen. Das Weißlicht ist in 1 % Schritten dimmbar zwischen 10 und 100 %, auch die Farbtemperatur kann in Schritten von 100 K zwischen 3.200 und 5.600 K eingestellt werden. Der Farbwiedergabeindex CRI wie auch TLCI liegen jeweils bei über 97, was Ihnen ein farbstabiles Licht ganz nach Ihren Wünschen garantiert.

Weiches Licht, kaum Schatten
Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° stehen Ihnen verschiedenste Beleuchtungsszenarien zur Wahl. So ist es etwa leicht möglich, auch größere Flächen wie Hintergründe weich und sanft auszuleuchten. Mit den beiden beiliegenden Diffusorscheiben soft und ultrasoft können Sie die Lichtcharakteristik weiter beeinflussen. Ultraweiches Licht, das kaum Schatten wirft, wird damit spielend möglich. Mit den Abschirmklappen steuern Sie die Streuung des Lichts und können Bereiche abschatten. Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten für Ihre Foto- wie auch für Videoprojekte.

Einfache Bedienung
Bedienen Sie die Flächenleuchte bequem direkt am Gerät, wo Ihnen ein Display alle vorgenommenen Einstellungen anzeigt, oder aus bis zu 50 Meter Entfernung über die beiliegende Fernbedienung. Zusätzlich lässt sich die Leuchte mit dem beiliegenden Kabel in ein DMX-Universum einbinden und per DMX512 fernsteuern. Perfekt insbesondere, wenn mehrere Leuchten in Kette geschaltet werden. Dies ist spielend einfach möglich, da sich an jeder Leuchte ein DMX-Eingang sowie ein DMX-Ausgang befindet. Daisychaining mehrerer Leuchten ist daher ganz einfach. Am Lichtstativ befestigt wird die Leuchte per Standard 5/8 Zoll Spigot. Sie ist daher kompatibel mit praktisch allen handelsüblichen Lampenstativen.

Unabhängigkeit dank Akku-Mount
Dank des Anschlusses für einen V-Mount-Akku lässt sich die Leuchte auch unabhängig vom Stromnetz betreiben, zum Beispiel bei Outdoor-Shootings on Location. V-Mount-Akkus sind separat erhältlich.

Hochwertige Materialien
Das Gehäuse, die U-Halterung sowie die Abschirmklappen sind aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung hergestellt. Damit ist das Gehäuse sehr stabil und belastbar auch bei intensiven Außeneinsätzen. Die Kühlung erfolgt passiv durch Kühlrippen und ist damit geräuschlos, was die Leuchte ideal für Videodrehs und andere Einsätze macht, bei denen der Ton einen kritischen Faktor darstellt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs: 900 · Farbtemperatur max.: 5600 K · Farbtemperatur min.: 3200 K · Gewicht: 3000 g · Produktabmessung, Breite: 410 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 392 mm · Video-Leuchten-Besonderheiten: Bi-Color

Lieferumfang:
1x Walimex pro Niova 100-F Pro 100W Bi Color,1x Abschirmklappen-Set,2x Diffusorscheibe (soft und ultrasoft),1x U-Halterung,1x Fernbedienung,1x DMX Kabel,1x Netzteil mit Netzstecker,1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 392 x 410 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
392 mm
Produktabmessung, Breite:
410 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
Anzahl LEDs:
900
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Video-Leuchten-Besonderheiten:
Bi-Color
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
3200 K
Gewicht:
3000 g
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte, Walimex, 23091, pro LED Niova 100-F Pro 100W Bi Color
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 380,94*
Frei Haus
ab € 359,50*
€ 413,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,45*
€ 392,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.