Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Temflex™ 165 165BK1E Isolierband Temflex™ 165 Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594817-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165BK1E
EAN/GTIN:
     4054596613898
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband 15mm x10m 3m sch...
3M Temflex™ 165 165BK1E Isolierband Temflex™ 165 Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 1 St.

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165, Schwarz, 15 mm x 10 m

Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Selbstklebend,Universell einsetzbar

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein 0,15 mm dickes professionelles PVC-Isolierband, das für den Innen- und Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Ausstattung:
Gute Beständigkeit gegen Abrieb, Laugen, Säuren und die unterschiedlichsten Witterungsbedingungen – einschließlich Sonnenlicht · Bietet hohe elektrische Festigkeit · Auf hohe Leistung bei Umgebungstemperaturen von bis zu 90 °C ausgelegt · Professionelles Klebeband, geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich · Erhältlich in den industriegängigen Farben · VDE-zertifiziert, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 · Flammhemmend

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Selbstklebend,Universell einsetzbar · Klebertyp: Gummi-Harz · Materialstärke: 0.15 mm · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Serie (Klebebänder): Temflex™ 165 · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Trägermaterial (Details): PVC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend | Universell einsetzbar
Farbe:
schwarz
Klebertyp:
Gummi-Harz
Serie (Klebebänder):
Temflex™ 165
Typ (Hersteller-Typ):
Temflex™ 165
Trägermaterial (Details):
PVC
Materialstärke:
0.15 mm
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, scotch elektroisolierband, 4054596613911, 3M, 165BK1E, Temflex™ 165, 7100184723
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,54*
€ 0,69*
1 Tag
320
10
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,80*
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,84*
7 Tage
450
10
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 0,85*
Lager 102
1077
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,05* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.