Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6H-4101 DIP-Schalter Polzahl (num) 4 SMD 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2592901-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6H-4101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Omron A6H-4101 OM Slide Dip Switch

Omron A6H-4101 Slide Dip Switch

Slide Dip Switch, 4 Switches, 4PST, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight

Technische Daten:
Aktuator-Ausführung: Flach · Aktuator-Typ: Slide · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Polzahl (num): 4 · Rastermaß: 1.27 mm · Schaltleistung (Details): 0.025 A/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
A6H4101
Engineering Series No:
A6H
Marke:
Omron
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
A6H-4101
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl (num):
4
Schaltleistung (Details):
0.025 A/24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,03*
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,04*
Lager 102
128
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,28*
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,55*
€ 3,50*
ab € 17,31*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.