Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6H-2101 DIP-Schalter Polzahl (num) 2 SMD 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2592893-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6H-2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Omron A6H-2101 OM Slide Dip Switch

Omron A6H-2101 Slide Dip Switch

Slide Dip Switch, 2 Switches, DPST, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight

Technische Daten:
Aktuator-Ausführung: Flach · Aktuator-Typ: Slide · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Polzahl (num): 2 · Rastermaß: 1.27 mm · Schaltleistung (Details): 0.025 A/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Engineering Part No:
A6H2101
Engineering Series No:
A6H
Marke:
Omron
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
A6H-2101
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl (num):
2
Schaltleistung (Details):
0.025 A/24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, Schiebeschalter, schiebeschalter 2 polig ein/aus, smd schalter, dil-schalter 2 polig, Omron, A6H-2101, switch, Dual Inline
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,92*
125
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,92*
1
€ 5,90*
ab € 1,60*
€ 2,94*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,52*
1
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.