Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Solar-Dekoleuchte tint Calluna Solar 45 cm, white+color 404074 LED 0.5 W RGBW Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589617-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404074
EAN/GTIN:
     4018412683649
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte
Müller-Licht Solar-Dekoleuchte tint Calluna Solar 45 cm, white+color 404074 LED 0.5 W RGBW Weiß

tint Calluna Solar 45 cm, white+color

Solar LED-Leuchtkugel
optional über USB-C® aufladbar
450 mm Durchmesser

Mit tint setzt Du Deinen Garten richtig in Szene.
Die Vielfalt von tint reicht von stimmungsvoller Beleuchtung Deiner Gartenparty bis hin zur Beleuchtung von Pflanzen und Objekten, die in Deinem Garten oder auf Deiner Terrasse besonders zur Geltung kommen sollen.
Die tint Calluna Solar LED-Leuchtkugel white+color verbindet innovative Solartechnik mit smartem Licht. Die Leuchtkugel funktioniert dank integriertem Solarmodul und Akku ganz ohne Kabel und kann dadurch frei im Garten platziert werden, ohne dass eine Steckdose in der Nähe sein muss. Optional kann die Leuchte auch per USB-C®-Kabel aufgeladen werden. Mit den beigefügten Erdspießen wird eine einfache und schnelle Installation ermöglicht. Neben verschiedenen Weißtönen stehen Dir bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Die Steuerung der smarten tint Outdoor LED-Leuchtkugel erfolgt per tint Fernbedienung und/oder durch die Einbindung in ein Smarthome-System mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder über Sprachassistenten mit integriertem Zigbee Smarthome Hub, wie z. B. Echo (4. Generation)*. Schaffe Dir mit den tint Outdoor Produkten Deine ganz eigene Wohlfühloase, um den Abend auf Deinem Balkon, im Garten oder auf Deiner Terrasse gemütlich ausklingen zu lassen.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Kugel · Betriebsspannung: 3.7 V · Gewicht: 2150 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 0.5 W · Leuchtfarben: RGBW · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 20 lm · Produktabmessung, Ø: 450 mm · Raum (Lampen): Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: LED · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
tint Calluna Solar 45 cm, white+color

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 450 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
450 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
20 lm
Leistung (Leuchmittel):
0.5 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Kugel
Leuchtfarben:
RGBW
Farbe:
weiß
Raum (Lampen):
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
20 lm
Betriebsspannung:
3.7 V
Leistung:
0.5 W
Lichtfarbe:
2700 K
Sockel:
LED
Gewicht:
2150 g
Produkt-Art:
Solar-Dekoleuchte
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led kugelleuchte, outdoor kugelleuchte, Müller-Licht, 404074, tint Calluna Solar 45 cm, white+color, Außendeko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,78*
€ 139,50*
Frei Haus
ab € 101,09*
€ 139,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.