|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2589563-BP Herst.-Nr.: LC4345 EAN/GTIN: 4250528619918 |
| |
|
|  |  |
 | Minis by Lemke LC4345 N PKW Modell Volkswagen T3 2er-Set VARTA
N VW T3 2er-Set VARTA
Der VW T3 von Volkswagen war die dritte Generation des VW-Transporters. Sie wurde von 1979 bis 1992 produziert und war die letzte Transporter-Baureihe mit Heckantrieb. Nach dem VW 411/412 aus dem Jahr 1968 war der T3 die letzte Neuentwicklung eines Fahrzeugs von Volkswagen mit luftgekühltem Heckmotor. Wie alle VW-Busse trug auch die dritte Generation die Typbezeichnung Typ 2. Neben dem VW T2 Bulli hat auch der VW T3 eine große Fangemeinschaft.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): T3 2er-Set VARTA · Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): PKW Modell · Baugröße: N · Fahrzeughersteller: Volkswagen · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler! Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern. Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Bauart (Modellbahn Fahrzeuge): | PKW Modell | Fahrzeughersteller: | Volkswagen | Ausführung (allgemein): | T3 2er-Set VARTA | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04250528621065, 04250528619918, Minis by Lemke, LC4345 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,33* | € 29,42* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,38* | € 29,44* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 6,99* | ab € 29,97* | € 38,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|