Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon 29842 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589184-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29842
EAN/GTIN:
     4006274298422
Suchbegriffe:
Akku-Knickschrauber
Akkuknickschrauber
Knickschrauber
proxxon knickschrauber
Proxxon 29842 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah ohne Akku,ohne Ladegerät

Proxxon Akku-Knick-Schrauber 10,8V KS/A im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/min vorzugsweise zum Bohren
Elektromechanischer Abschaltung für Drehmomente von 0,25 - 5 Nm
Länge 290 mm. Gewicht ca. 600 g (inkl. Akku)

Leicht, handlich und extrem ausdauernd. Zum Bohren und Schrauben auf engstem Raum. Mit elektromechanischer Abschaltung für 20-fache Drehmomentvorwahl: von 0,25 - 5 Nm bei hoher Wiederholgenauigkeit. Automatische Spindelarretierung beim Überschreiten der vorgewählten Drehmomente. Sehr praktisch: Verschraubungen können dann bei Bedarf "per Hand" nachgezogen werden. Sechskantaufnahme für 1/4"-Standardbits mit formschlüssiger Haltung der Einsätze mittels Federhülse. Eingebaute LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht auf den Arbeitsbereich.

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Drehmoment (max.) (Details): 0.25 - 5 Nm · Drehmoment-Stufen: 20 · Drehzahl-Bereich: 750 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 600 g · Kapazität (mAh, Ah): 2.6 Ah · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Spannung: 10.8 V · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Lieferumfang:
Akku-Knick-Schrauber
Ohne Akku
Ohne Ladegerät,1x Koffer,12x1/4" Bit,1x PH 0,1x PH 1,1x PH 2,1x HX 3,1x HX 4,1x HX 5,1x T-Profil 10,1x T-Profil 15,1x T-Profil 20,1x PH 1 (80mm länge),1x FD 3 (80mm länge),1x FD 5 (80mm länge)

Weitere Informationen:
Kapazität (mAh, Ah):
2.6 Ah
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Proxxon
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
0.25 - 5 Nm
Drehzahl-Bereich:
750 U/min
Drehmoment-Stufen:
20
Spannung:
10.8 V
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Akku-Knickschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku knickschrauber, Proxxon, 29842, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,83*
€ 73,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 73,73*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,90*
€ 84,96*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 89,86*
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 83,39*
€ 103,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
29896
ab € 29,91*
Sonstiges
Proxxon
29880
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.