Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES ES-45L Wechselstromzähler digital 45 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2589100-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     ES-45L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
ENTES ES-45L Wechselstromzähler digital 45 A MID-konform: Ja 1 St.

Wechsel-, Drehstromzähler

1-phasig, 45 A
MID-Zulassung
IP51
LCD Display

Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einfache Installation. Über seinen Impulsausgang kann er Informationen über den Energieverbrauch an Impulssammler und andere Geräte mit digitalen Eingängen senden.

Technische Daten:
Anlauf-Strom (Details): 0.25 A · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Anzeige-Bereich: 0 - 999999.9 kWh · Ausgang (Ampere): Impulsausgang · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 Hz · Gewicht: 60 g · Laststrom: 45 A · MID-konform: Ja · Netzspannung (max.): 260 V/AC · Netzspannung (min.): 190 V/AC · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Strom (max.): 45 A · Strom (min.): 0.25 A · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -25 °C bis +55 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 19 x 87 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Strom-Bereich:
0.25 bis 45 A
Nennspannungs-Bereich:
190 bis 260 V/AC
Marke:
ENTES
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Typ (Hersteller-Typ):
ES-45L
Strom (max.):
45 A
Strom (min.):
0.25 A
Laststrom:
45 A
Netzspannung (max.):
260 V/AC
Netzspannung (min.):
190 V/AC
Ausgang (Ampere):
Impulsausgang
MID-konform:
Ja
Anzeige-Bereich:
0 - 999999.9 kWh
Frequenz (Details):
50 Hz
Anlauf-Strom (Details):
0.25 A
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Wechselstromzähler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, ENTES, ES-45L, Verbrauchszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 122,71*
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 122,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.