Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cyberlink PowerDVD 22 Ultra Vollversion, 1 Lizenz Windows Videobearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588284-BP
Hersteller:
     Cyberlink
Herst.-Nr.:
     1093142
EAN/GTIN:
     4718009205369
Suchbegriffe:
Software DVD-Player
software dvd-player
Cyberlink PowerDVD 22 Ultra Vollversion, 1 Lizenz Windows Videobearbeitung

CyberLink PowerDVD 22 Ultra

Unterstützt Ultra HD Blu-ray, Blu-ray/ISO, DVD/ISO, AVCHD/AVCREC sowie alle gängigen Musik-, Foto- und Videoformate bis 8K und YouTube Videos
Filme/Videos/Fotos/Musik über Apple TV, Google Chromecast, Amazon FireTV oder Roku auf dem TV wiedergeben oder auf PC und mobilen Geräten nutzen
Komplette, zentrale und teilbare Medienbibliothek für alle digitalen Medien mit automatischem Durchsuchen der vorhandenen Festplatten
Bild- und Tonverbesserungen in Echtzeit dank der patentierten TrueTheater-Technologie. Selbst verwackelte Videos werden in Echtzeit ruhiggestellt

Jetzt mit neuer Benutzeroberfläche, umfangreichen Funktionsoptimierungen und gesteigerter Performance.

Leistungsstarker und universeller Medien- und Bluray/DVD-Player für den PC. Verwaltet und organisiert die Medien-Dateien für Filme, Videos, TV-Sendungen, Musik und Fotos mit einer übersichtlichen Oberfläche. Es war nie leichter, seine digitalen Medien zu verwalten und sie jederzeit, überall und auf allen Geräten zu nutzen und mit Freunden und Familie zu teilen.

Features:
Unterstützt Ultra HD Blu-ray Disc, Blu-ray Disc und ISO, DVD Disc und ISO sowie AVCHD/AVCREC Disc sowie alle gängigen Musik-, Foto- und Videoformate bis 8K und YouTube Videos für On- und Offline Wiedergabe.

Filme, Videos, Fotos und Musik über Apple TV, Google Chromecast, Amazon FireTV oder Roku auf dem Fernseher wiedergeben oder über andere PCs und mobile Geräte im Heimnetzwerk oder über die CyberLink Cloud streamen.

Komplette, zentrale und teilbare Medienbibliothek für alle digitalen Medien mit automatischem Durchsuchen der vorhandenen Festplatten. Das Auffinden vorhandener Medien war noch nie so einfach.

Bild- und Tonverbesserungen (Helligkeit, Farben, Kontraste, Schärfe,/Auflösung, HDR, Rauschen, …) in Echtzeit dank der patentierten TrueTheater-Technologie. Selbst verwackelte Videos werden in Echtzeit ruhiggestellt.

Digitale Medien über die CyberLink Cloud (100GB für 12 Monate) hochladen, synchronisieren und teilen. Abruf über eigene APP für iOS / Android oder über den Webbrowser.

Technische Daten:
Anzahl Lizenzen: 1 · Ausführung (allgemein): PowerDVD · Erscheinungstermin: 24.05.2022 · Lizenztyp: Vollversion, 1 Lizenz · Plattform (Software): Windows · Sprachen: Deutsch · Version: 22 Ultra

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Microsoft Windows 10, 8.1, 7 (nur 64-Bit),Disc-Laufwerk: DVD-Laufwerk zur Wiedergabe von DVDS und CDs,Blu-ray-Laufwerk zur Wiedergabe von Blu-ray Discs,Anzeige: HDCP-fähiger Bildschirm für Blu-ray Wiedergabe,Arbeitsspeicher: 4 GB (6 GB empfohlen) RAM,Festplattenspeicher: 1 GB,Grafikkarte: AMD Radeon RX 5500, NVIDIA GTX 10 Reihe; AMD Radeon RX 5500; Intel 7. Generation Core i7 (Kaby Lake) mit HD (UHD) Graphics 630,8K Video-Ausgabe: GPU und 8K-Monitor mit DisplayPort 1.4 oder HDMI 2.1 Unterstützung,Audio: PCI Soundkarte oder integrierter Audioausgang,Prozessor: Intel 7. Generation bis 10. Generation Core i Prozessoren mit Intel SGX,Internetverbindung: Erforderlich für erstmalige Software-Aktivierung, Aktivierung von Video-Codecs sowie die Nutzung von Online-Diensten.

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
24.05.2022
Sprachen:
Deutsch
Lizenztyp:
Vollversion, 1 Lizenz
Plattform (Software):
Windows
Ausführung (allgemein):
PowerDVD
Anzahl Lizenzen:
1
Version:
22 Ultra
Produkt-Art:
Videobearbeitung
Weitere Suchbegriffe: Cyberlink, 1093142, PowerDVD 22 Ultra, Grafikprogramm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,83*
€ 80,89*
€ 4,50*
ab € 63,68*
€ 80,91*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 107,53*
€ 5,95*
ab € 88,72*
€ 113,38*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,17*
€ 124,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.