Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely V-CHARGE ECO NIMH 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A NiMH, NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588274-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7764822
EAN/GTIN:
     4064161221090
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Reely V-CHARGE ECO NIMH 1000 Modellbau-Ladegerät 230 V 1 A NiMH,NiCd

REELY V-CHARGE ECO NIMH 1000 Ladegerät

Ladestrom 1 A
Für 1 - 8 NiXX-Zellen

Schnelles effizientes Ladegerät für NiCd / NiMh-Akkus.

Ausstattung:
Kurzschlußsicher · Überlade-Schutz · LED-Ladezustands-Anzeige.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): V-Charge Eco NiMH 1000 · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 8 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Gewicht: 161 g · Ladeleistung max.: 10 W · Ladestrom (max.): 1 A · Passender Akku: NiMH,NiCd · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 28.8 mm · Produktabmessung, Länge: 97.6 mm · Stecksystem: Tamiya-Buchse

Lieferumfang:
Ladegerät · Stromkabel · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 97.6 x 56 x 28.8 mm
Ladeleistung max.:
10 W
Stecksystem:
Tamiya-Buchse
Produktabmessung, Höhe:
28.8 mm
Produktabmessung, Länge:
97.6 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Passender Akku:
NiMH | NiCd
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
8
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Herst.-Teilenr.:
RE-7764822
Ausführung (allgemein):
V-Charge Eco NiMH 1000
Ladestrom (max.):
1 A
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Gewicht:
161 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, Reely, RE-7764822, V-CHARGE ECO NIMH 1000, modellbauladegerät, modellbauladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 14,20*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,91*
Lager 102
578
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,98*
4
€ 6,95*
ab € 11,66*
€ 16,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
RE-6680277
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.