Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC PB PD60W Powerbank 26800 mAh Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0 Li-Ion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2588045-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12940225
EAN/GTIN:
     4064161219943
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank voltcraft
powerbank 26800mah
VOLTCRAFT VC PB PD60W Powerbank 26800 mAh Quick Charge 3.0,Power Delivery 3.0 Li-Ion Schwarz

Voltcraft PD60W Powerbank für Laptops & Mobiltelefone

26800 mAh Kapazität
Unterstützt QC 3.0
USB-C®-Anschluss mit PD 60 W Ausgang
Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten
4 LED-Anzeigen für Lade- und Leistungsstatus
Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Überhitzung
Gehäuse aus Aluminiumlegierung
Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Energie für unterwegs!
Laden Sie ihr Notebook, Mobiltelefon, MP3-Player, Funkgerät, GPS etc. einfach unterwegs wieder auf. Egal ob auf Geschäftsreise, im Meeting oder im Urlaub: Mit dieser platzsparenden Powerbank haben Sie immer Energie zur Verfügung, falls gerade kein Netzanschluss oder Netzteil zur Verfügung steht.

Ausstattung:
Kapazität: 26800 mAh @3,6 V 96,48 Wh

Akku: Li-Ion x 8 Stück (@3350 mAh)
Ladezeit: ca. 1,7 Stunden mit PD 60 W

Eingang:
USB-C®: 5 V/3 A,9 V/3 A,12 V/2.5 A,15 V/2 A, 20 V/1.5 A

Ausgang:
USB-C®: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A
PPS: 3,3 - 11 V-3 A, 3,3-21 V-3 A --Insgesamt 60 W
USB A1/A2: 5 V/3 A,9 V/2 A,12 V/1.5 A
USB A1 + USB A2: 5 V/3 A, max. 78 W

Technische Daten:
Anschluss (Powerbanks): USB-C® 1x,USB-A 2x · Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 5 V/DC,9 V/DC,12 V/DC · Gewicht: 670 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 26800 mAh · Ladestrom (max.): 3000 mA · Ladetechnologie: Quick Charge 3.0,Power Delivery 3.0 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm · USB-C Ausgangssspannung (max.): 20 V · USB-C Ausgangsstrom (max.): 3 A · USB-C Eingangsspannung (max.): 20 V · USB-C Eingangsstrom (max.): 3 A

Lieferumfang:
Power bank,USB-C™ auf USB-C™ Ladekabel,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 87 x 24 mm
Kapazität (mAh, Ah):
26800 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0 | Power Delivery 3.0
Farbe:
schwarz
Anschluss (Powerbanks):
USB-C® 1x | USB-A 2x
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ladestrom (max.):
3000 mA
USB-C Eingangsstrom (max.):
3 A
USB-C Eingangsspannung (max.):
20 V
USB-C Ausgangsstrom (max.):
3 A
USB-C Ausgangssspannung (max.):
20 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Betriebsspannung (LOV):
5 V/DC | 9 V/DC | 12 V/DC
Gewicht:
670 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank 3 ports, VOLTCRAFT, VC-12940225, VC PB PD60W, Passend für, iPhone 15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,22*
€ 82,71*
Lager 102
616
Frei Haus
ab € 63,23*
€ 82,72*
€ 3,50*
ab € 70,57*
€ 91,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.