Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments THT80 Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 25 Hz integrierte Digitalkamera, WiFi, Touchscr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587921-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1011275
EAN/GTIN:
     8052870672896
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
ht wärmebildkamera
HT Instruments THT80 Wärmebildkamera -20 bis +550 °C 25 Hz integrierte Digitalkamera,WiFi,Touchscreen

Kompakte Wärmebildkamera im Taschenformat mit 120x90 Pixel, Touchscreen, WiFi

IR Auflösung 120 x 90 pxl
Temperaturbereich -20° ÷ 550°C
Sichtfeld 50° x 37°
Bild in Bild Funktion
Touchscreen

Die kleine und exzellente HT-Infrarottechnologie ist jetzt im Taschenformat erhältlich. Mit Ihrer kompakten IR-Kamera in der Hosentasche können Sie Ihre Inspektionen jederzeit einfach und schnell durchführen.

Die Wärmebildtechnik ist die beste Methode um verstopfte Rohre und Wasserlecks sowie andere Probleme zu erkennen. Durch den Einsatz von heißem Wasser lässt sich das Problem leicht lokalisieren.
Überlastung, falsche Kabeldimensionierung, fehlerhafte Anschlüsse, unsymmetrische Lasten und viele andere Probleme können dazu führen, dass ein Kabel im Betrieb ausfällt und im schlimmsten Fall zu einem Brand führt. THT-Kameras helfen sehr einfach und schnell, die häufigsten elektrischen Probleme zu erkennen.

Technische Daten:
Bildwiederholfrequenz: 25 Hz · Dig. Zoom: 32 x · Display-Auflösung: 120 x 90 Pixel · Geometrische Auflösung (IFOV): 7.3 mrad · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Messbereich Temperatur (max.): +550 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 133 mm · Sichtfeld (FOV): 50° x 37° · Thermische Empfindlichkeit: 50 mK · Weitere technische Daten: IR Auflösung: 120x90 Pixel
Interner Speicher: 3,4 GB · Wärmebildkamera-Besonderheiten: integrierte Digitalkamera,WiFi,Touchscreen

Lieferumfang:
Wärmebildkamera,Akku

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 133 x 87 x 24 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
133 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Display-Auflösung:
120 x 90 Pixel
Messbereich Temperatur:
-20 bis +550 °C
Geometrische Auflösung (IFOV):
7.3 mrad
Marke:
HT Instruments
Wärmebildkamera-Besonderheiten:
integrierte Digitalkamera | WiFi | Touchscreen
Typ (Hersteller-Typ):
THT80
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+550 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Bildwiederholfrequenz:
25 Hz
Sichtfeld (FOV):
50° x 37°
Thermische Empfindlichkeit:
50 mK
Dig. Zoom:
32 x
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, HT Instruments, 1011275, THT80, infrarot-kamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 562,31*
€ 638,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 694,13*
€ 767,02*
Frei Haus
ab € 673,22*
€ 767,02*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 770,53*
€ 855,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 939,92*
€ 1.014,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,90*
€ 1.018,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,69*
€ 994,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,90*
€ 963,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,68*
€ 936,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,53*
€ 916,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.