Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT SEM5000 CH Energiekosten-Messgerät Kostenprognose, Alarmfunktion, Stromtarif einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2587316-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12936580
EAN/GTIN:
     4064161218861
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
VOLTCRAFT SEM5000 CH Energiekosten-Messgerät Kostenprognose,Alarmfunktion,Stromtarif einstellbar,Datenloggerfunktion

VOLTCRAFT SEM5000 CH Energie-Logger

Messung von Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Kostenprognosen
LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe
Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
Daten-Mitschreibfunktion (Speicherung auf SD Karte)
Überspannungs- und Überstromalarm

Das VOLTCRAFT SEM5000 wird zwischen Steckdose und Verbraucher gesteckt und zeigt im Handumdrehen schnell und präzise den Energieverbrauch oder die Stromkosten in der gewählten Währung an. Wieviel Energie wird in einer bestimmten Zeit verbraucht?

Das SEM 5000 ist ein Energy Logger.

Der Logger nutzt die gleiche Technik für die äußerst präzise Energiekostenmessung, wie alle Geräte der bewährten VOLTCRAFT SEM Reihe.

Dieses Gerät wurde jedoch speziell für den Einsatz in Unternehmen entwickelt, welche keine Verbindung zur IT-Infrastruktur zulassen. Deshalb sucht man bei diesem Gerät vergeblich eine Bluetooth® oder WLAN Verbindung.
Aufgezeichnete Leistungsdaten werden mit Hilfe einer SD Karte zur Weiterverarbeitung an einen Firmen PC übergeben und somit völlig unabhängig von Firmennetzwerken oder mobilen Geräten übertragen.

Auf dem Display selbst können Wirkleistung, Netzspannung, Strom, Leistungsfaktor, Netzfrequenz, Kilowattstunden, Energie Kosten und CO₂. Maximalwerte können ebenfalls am Display direkt dargestellt werden, um z.B. kurzfristige Einschalt-Spitzen zu erfassen. Um Ablesefehler zu minimieren ist ein extrem kontrastreiches EBTN Display verbaut, welches für den Ablesewinkel 90° Frontal bis 170° von oben optimiert ist, da sich die meisten Steckdosen unterhalb der Augenhöhe befinden.

Zur bequemen Programmierung am Schreibtisch und ohne Verbindung zum Stromnetz, schaltet das Display die Beleuchtung auf ein Minimum herunter. Auf Verschleißteile wie Akkus oder Batterien im Gerät wurde verzichtet. Ein wartungsfreier Super Cap Kondensator liefert bis zu 10 min Energie, um Zeiten, Stromtarife oder die Einstellungen zur CO₂ Emission vorzunehmen und abzuspeichern.

Ausstattung:
Zeigt Spannung, Strom, Energieverbrauch und Leistungsfaktor an
Automatische CSV Prototokoll-Erstellung auf SD-Karte
SDHC Speicherkarten-Kapazität bis 128 GB
Nachtmodus
Leicht lesbares, großes EBTN-Display
Zeitformat einstellbar (12h/24h)
Leistungsbereich: 0,3 bis 2300 W
Reset-Funktion

Technische Daten:
Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Eigen-Verbrauch: 0.4 W · Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: Kostenprognose,Alarmfunktion,Stromtarif einstellbar,Datenloggerfunktion · Frequenz: 45 Hz,65 Hz · Gewicht: 200 g · MID-konform: Nein · Netzspannung (max.): 250 V/AC · Netzspannung (min.): 190 V/AC · Passend für Land: Schweiz,Liechtenstein · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 78.5 mm · Strom (max.): 10 A · Strom (min.): 0 A · Wirkfaktor Cos φ (max.): 1 · Wirkfaktor Cos φ (min.): 0 · Wirkleistung (max.): 2300 W · Wirkleistung (min.): 0.3 W

Lieferumfang:
SEM5000 Energy-Logger,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Ausführung für Schweiz
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 78.5 x 147 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
78.5 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Wirkleistungs-Bereich:
0.3 bis 2300 W
Strom-Bereich:
0 bis 10 A
Nennspannungs-Bereich:
190 bis 250 V/AC
Marke:
VOLTCRAFT
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten:
Kostenprognose | Alarmfunktion | Stromtarif einstellbar | Datenloggerfunktion
Passend für Land:
Schweiz | Liechtenstein
Typ (Hersteller-Typ):
SEM5000 CH
Wirkleistung (max.):
2300 W
Wirkleistung (min.):
0.3 W
Eigen-Verbrauch:
0.4 W
Strom (max.):
10 A
Strom (min.):
0 A
Frequenz:
45 Hz | 65 Hz
Netzspannung (max.):
250 V/AC
Netzspannung (min.):
190 V/AC
Wirkfaktor Cos φ (max.):
1
Wirkfaktor Cos φ (min.):
0
MID-konform:
Nein
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Gewicht:
200 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Energiekosten-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, voltkraft energiekostenmessgerät, energie monitor, VOLTCRAFT, VC-12936580, SEM5000 CH, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,94*
€ 81,76*
Lager 102
277
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 81,78*
€ 3,50*
ab € 74,44*
€ 93,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.