| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2587197-BP Herst.-Nr.: 381320-30-1 EAN/GTIN: 4026724124651 |
| |
|
| | |
| ACV 381320-30-1 Autoradio Einbaublende DoppelDIN Passend für (Auto-Marke): Seat,Skoda,Volkswagen
2-DIN RB Seat/Skoda/VW diverse Fahrzeuge schwarz
2-DIN Radioblende Seat / Skoda / VWViele Autohersteller verbauen eigene fahrzeugspezifische Radios, die optisch an die Mittelkonsole angepasst sind.Aus diesem Grund benötigen Sie für den Austausch gegen ein handelsübliches DIN oder Doppel DIN Radio eine passende Radioblende.Außerdem werden oft auch noch fahrzeugspezifische Radioanschlusskabel, Antennenadapter, Lenkradfernbedienungsadapter, Kameraadapter und Aktivsystemadapter benötigt.Bei der richtigen Auswahl hilft unser Support-Team gerne weiter. 02431-9645-96Für folgende Fahrzeuge geeignet:SeatSeat Alhambra (7N) 10/2010 - 2015 Seat Leon (1P/1PN Facelift) 03/2009 - 10/2012Seat Toledo (KG) 03/2013 - 2016SkodaSkoda Fabia (5J) 03/2007 - 06/2014Skoda Octavia II (1Z Facelift) 01/2009 - 02/2013Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 2019*Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 2015Skoda Praktik (5J) 04/2007 - 04/2015 Skoda Superb (3T4) 07/2008 -2015**Skoda Superb (3T5) 01/2010 - 2015**Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 2017***VWVW Amarok (2H) 03/2010 - 2016VW Amarok (2HS2) 11/2011 - 2016VW Beetle (16/5C1/16/5C7) 11/2011 - 2016VW Beetle (16/5C7) 11/2012 - 2016VW Caddy (2K/2KN) 10/2003 - 2020VW Caravelle 09/2009 - 2015VW CC (3CC) 02/2012 - 2016VW EOS (1F) 05/2006 - 2015VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009VW Golf VI (1K) 11/2008 - 12/2012VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013VW Golf VI (1K) 06/2011 - 2013VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014VW Jetta V (1KM) 09/2005 - 10/2010VW Jetta VI (16) 01/2011 - 2015VW Multivan 09/2009 - 2015VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014VW Passat B7 (3C/365) 11/2010 - 10/2014VW Passat B7 (3C/365) 01/2012 - 10/2014VW Passat CC (3C/3CC) 05/2008 - 01/2012VW Polo (6R) 06/2009 - 03/2014VW Scirocco III (13) 08/2008 - 10/2017VW Sharan II (7N) 09/2010 - 2021VW Tiguan (5N) 09/2007 - 2016VW Touran (1T) 02/2003 - 2015VW T5 Transporter 09/2009 - 2015VW T6 2015 - 2019**** Farbe: schwarz Einbauausschnitt Radiodisplay: 172mm x 98,5mm* Unter Umständen muss eine OEM-Skoda Blende bestellt werden: 5JA858 415 9B9**Fahrzeuge mit Swing OEM Gerät OEM-Skoda Blende: 3TO8580691QB (Blende COLUMBUS Navi)*** Unter Umständen muss eine OEM-Skoda Blende bestellt werden: 5L0858069L1 QB****OEM Geräteabdeckung im mittleren Bereich mit Werkstattmitteln anpassen Optional: Ablagefach für 2-DIN Blenden kurze Version: 271000-10
Technische Daten: Passend für (Auto-Marke): Seat,Skoda,Volkswagen
Weitere Informationen: | | Marke: | ACV | Passend für (Auto-Marke): | Seat | Skoda | Volkswagen | Produkt-Art: | Autoradio Einbaublende DoppelDIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |