Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1501-04 Antennen Adapter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586947-BP
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1501-04
EAN/GTIN:
     4026724501049
Suchbegriffe:
Antennenadapter
acv antennenadapter
antennenadapter
ACV 1501-04 Antennen Adapter

Antennenadapter ISO(f) / ISO(m) 12V Phantom

Antennenadapter   12V PhantomspeisungAnschluss: ISO(f) / ISO(m)Länge: nur Stecker   Hinweis:   blau: +12V geschaltet / Antennenremote   Für folgende Anwendung:   Radioantennenstecker Adapter   Für folgende Fahrzeuge:   Audi Modelle 1997 /*   Audi A2 11/1999 - 07/2005Audi A3 08/2000 - 12/2006Audi A4 02/1999 - 02/2009Audi A6 04/1997 - 03/2005Audi A8 1997 - 2002Audi TT 10/1998 - 06/2006   Ford Galaxy 2000 - 2006***   Seat Modelle 1998 /   Seat Alhambra I 2000 - 2005Seat Arosa I 1997 - 2004Seat Cordoba II 1999 - 2008Seat Ibiza II/III 1999 - 2006Seat Leon 1999 - 2006Seat Toledo 1998 - 2004   Skoda Modelle 1997 /   Skoda Fabia I 1999 - 2007 Skoda Octavia I 1997 - 2003Skoda Superb I 2001 - 2008 VW  Modelle 1997 /   VW Bora 1999 - 2004 VW Golf IV 1999 - 2006 VW Lupo 1998 - 2005 VW New Beetle 1998 - 2004 VW Passat 1999 - 2004 VW Polo 1999 - 2005 VW Sharan 2000 - 2005 VW T4 1996 - 2003 VW T5  2003 - 2010**   *Fahrzeuge mit OEM Symphony 1DIN Radio optional Artikel: 1524-26 Fakra(m)/ISO(f) / DIN(m) 1501-00 DIN(f) / ISO(m) / 1501-15 DIN(f) / ISO(m)**Fahrzeuge mit OEM MCD/MFD Navigation, 1DIN Radio und ISO Radiovorbereitung ***Fahrzeuge mit VAG OEM MCD/MFD Navigation und ISO-Stecker

Weitere Informationen:
Marke:
ACV
Produkt-Art:
Antennen Adapter
Weitere Suchbegriffe: ACV, 1501-04
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,33*
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 9,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.