Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22533 Mercedes Benz Arocs 2651 Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586431-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22533
EAN/GTIN:
     4260677955294
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Amewi 22533 Mercedes Benz Arocs 2651 Elektro RC Modell-LKW RtR Inkl. Akku und Ladegerät

Mercedes LKW Kipper PRO Metall V2 RTR petrol 2,4GHz Lizenzfahrzeug + zusätzl. Akku

Verbesserte Lenkung durch neuen Servo, mehr Kraft, größerer Lenkeinschlag
Weiche Reifen für besseren Grip im Gelände
Inkl. 2. Akku für längeren Fahrspaß

Großartiges Scale Modell eines Mercedes Arocs Kippers in exklusiver Petrol Lackierung passend zu unseren Vollmetallbaggern und Radladern. (22500 / 22501) Arocs ist die Bezeichnung der berühmten LKW-Baureihe der Marke Mercedes-Benz der Daimler AG.
Die Arocs Baustellenfahrzeuge wurden erstmalig 2013 vorgestellt und sind seitdem auf vielen Baustellen weltweit zu finden. Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und Robustheit zeichnen sie aus. Bei diesem lizenzierten Modell lassen sich fast alle Funktionen wie beim großen Bruder ansteuern. Das Modell in der neuen Version verfügt über einen 4WD Antrieb, ein gekapseltes Getriebe und eine voll Proportionale Steuerung mit verbesserter Lenkung. Er ist Spritzwasser geschützt und somit auch voll Geländetauglich. Der Aufbau und die Lackierung entsprechen bei diesem hochwertigen Modell in Vollmetallaufbau dem Original und das macht dieses Modell in Ausführung und Funktion einzigartig. Für verbesserten Grip ist dieser LKW mit weicheren Reifen ausgestattet. Das Modell wird RTR ausgeliefert und der Lieferumfang beinhaltet alles, was für den Betrieb erforderlich ist. (außer die Batterien für den Sender).

Ausstattung:
Verbesserte Lenkung durch neuen Servo, mehr Kraft, größerer Lenkeinschlag
Weiche Reifen für besseren Grip im Gelände
Inkl. 2. Akku für längeren Fahrspaß
Hochwertige Lackierung in Petrol
10 steuerbare Kanäle
2,4GHz System (störungsfrei)
Fahrfunktionen: vorwärts, rückwärts, rechts, links
Sonderfunktionen: Mulde auf/ab, Sound an/aus, Licht an/aus
Zuladung bis 3,5kg
Lange Fahrzeiten, bis zu 30 Minuten
Inkl. zwei Fahrakkus LiIon 2000mAh
Inkl. USB LiIon Ladegerät
Originalgetreue Simulation aller Funktionen
Aufbau in Metall (Kabine und Mulde)
Voll proportionale Steuerung
Exklusives Lizenzprodukt

Technische Daten:
Automodellbau-Besonderheiten: Inkl. Akku und Ladegerät · Fahrzeit (Autos): 30 min · Gewicht: 3290 g · Ladezeit: 90 min · Modell-Art: LKW · Modell-Name: Mercedes Benz Arocs 2651 · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 187 mm · Produktabmessung, Länge: 450 mm · Weitere technische Daten: Radstand: 1 auf 2 Achse: 175mm / Radstand: 2 – 3 Achse: 80mm
Spurbreite vorne: 120mm
Spurbreite hinten: 120mm
Bodenfreiheit: 25mm
Vorderräder: Außendurchmesser/Breite 65mm / 20mm
Hinterräder: Außendurchmesser/Breite 65mm / 25mm
Felgendurchmesser: 40mm
Getriebe: Kunststoff CNC POM
Bremse: elektronisch
Motor: Brushed
Antriebssystem: Kardan
Lenkservo: Midiservo
Hauptmaterial: Metall
Akkufach Abmessungen: 88 x 51 x 40mm
Akku: Li-on 2S, 7,4V, 2000mAh 10C, Softcase, XT30, LxBxH: 69 x 37 x 19mm, Gewicht: 93g
Fahrzeit: 20 – 30 Minuten, ja nach Untergrund und Beladung
Höchstgeschwindigkeit: ca. 5 km/h
Fernsteuerung: 10 Kanal, 2,4GHz
Reichweite: ca. 100m
Ladegerät: USB
Fernsteuerung: 4x Mignon-Batterie (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
LKW
Sender 2,4GHz
2 x Akku 2000mAh Li-Ion 7,4V
USB-Ladekabel
Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 450 x 147 x 187 mm
Produktabmessung, Höhe:
187 mm
Produktabmessung, Länge:
450 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
Amewi
Fahrzeit (Autos):
30 min
Automodellbau-Besonderheiten:
Inkl. Akku und Ladegerät
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
LKW
Modell-Name:
Mercedes Benz Arocs 2651
Ladezeit:
90 min
Modellausführung:
RtR
Gewicht:
3290 g
Produkt-Art:
RC Modell-LKW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,70*
€ 218,40*
€ 6,78*
ab € 184,18*
€ 218,41*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 205,02*
€ 244,10*
€ 3,50*
ab € 212,83*
€ 251,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,84*
€ 287,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.