Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik 4733 Signalsockel Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586357-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     4733
EAN/GTIN:
     4026602047331
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Viessmann Modelltechnik 4733 Signalsockel Fertigmodell

H0 Signalsockel, 2er

Passend für Bettungsgleise Märklin C-Gleis, Trix, Roco GEO-Line und Piko A-Gleis. Kompatibel für alle Viessmann H0 Lichtsignale mit Steckfuß.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Produktabmessung, Länge: 306 mm · Weitere technische Daten: L 3,06 x B 2 x H 0,95 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Länge:
306 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Signalsockel
Weitere Suchbegriffe: 04026602047331, Viessmann Modelltechnik, 4733
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,56*
€ 4,00*
ab € 5,97*
€ 10,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.