Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann Modelltechnik H0 Straßengitarrist mit Verstärker Funktionsmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586355-BP
Hersteller:
     Viessmann Modelltechnik
Herst.-Nr.:
     1510
EAN/GTIN:
     4026602015101
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Viessmann Modelltechnik H0 Straßengitarrist mit Verstärker Funktionsmodell

H0 Straßengitarrist mit Verstärker, bewegt

Der Straßenmusiker ist jederzeit bereit, sein Können zum Besten zu geben. Passendes Soundmodul: Art. 2586354

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Figuren: 1 · Ausführung (allgemein): Straßengitarrist mit Verstärker · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Funktionsmodell · Modellbahn-Besonderheiten: Funktion · Thema (Modellbahn): Im Straßenverkehr,Familie & Freizeit,feierlicher/festlicher Anlass,Im Bahnverkehr · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 39 mm

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Modellausführung (Modellbahn):
Funktionsmodell
Modellbahn-Besonderheiten:
Funktion
Thema (Modellbahn):
Im Straßenverkehr | Familie & Freizeit | feierlicher/festlicher Anlass | Im Bahnverkehr
Ausführung (allgemein):
Straßengitarrist mit Verstärker
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Anzahl Figuren:
1
Weitere Suchbegriffe: 04026602015101, Viessmann Modelltechnik, 1510
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,49*
€ 60,06*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,35*
€ 60,07*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 57,20*
€ 71,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viessmann
5577
€ 46,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.