Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Jandy 90968A06 Außenwandleuchte GU10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586255-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90968A06
EAN/GTIN:
     4004353346972
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Jandy 90968A06 Außenwandleuchte GU10 Schwarz

Jandy Außenwandleuchte 2flg Up/Down schwarz

Lichtauslass nach oben und unten
IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Eine gute Ausleuchtung vor dem Hauseingang ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, damit Sie auf den letzten Metern des Heimwegs nicht zu Fall kommen. Mit der Außen-Wandleuchte Jandy schaffen Sie eine angenehme und zugleich zweckdienliche Beleuchtung. Auch zu dekorativen Zwecken kann die Leuchte an der Hauswand eingesetzt werden. Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Reflektorlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches benötigtes Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 697 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 213 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 2x GU10, max. 18W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 213 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
213 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
697 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 28,96*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 30,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.