Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Hally 90960A58 Außenwandleuchte GU10 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586246-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90960A58
EAN/GTIN:
     4004353346866
Suchbegriffe:
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Wandleuchten Outdoor
Brilliant Hally 90960A58 Außenwandleuchte GU10 Anthrazit

Hally Außenwandleuchte 2flg silber

IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Lichtauslass beidseitig
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Die Außen-Wandleuchte darf an keinem Hauseingang fehlen. Dekorativ und im Dunkeln zugleich funktional erleuchtet Sie den Eingangsbereich. Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Reflektorlampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 552 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 2x GU10, max. 18W

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 155 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Gewicht:
552 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led außen-wandleuchte, außen wandleuchte, außenwandleuchte ip44, Brilliant, 90960A58, Hally, Außeneckleuchte, Außenlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 30,34*
12 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,60*
€ 31,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.