Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Ellary 90952A82 Außenwandleuchte E27, GU10 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586241-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     90952A82
EAN/GTIN:
     4004353346798
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Ellary 90952A82 Außenwandleuchte E27,GU10 Silber

Ellary Außenwandleuchte 2flg Up/Down edelstahl

Lichtauslass nach oben und unten
IP-Schutzart: 44 - spritzwassergeschützt
Für LED-Leuchtmittel geeignet

Unzählige Einsatzmöglichkeiten ergeben sich für die Außen-Wandleuchte Ellary. Lassen Sie eine Außenwand dekorativ erstrahlen oder sorgen Sie für Sicherheit auf den Zuwegungen. Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Zylindrisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 706 g · Herstellerfarbe: Silber · Lampen-Besonderheiten: Lichtaustritt oben und unten · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 335 mm · Produktabmessung, Tiefe: 108 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Haus/Garage · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27,GU10 · Stil (Lampen): Junges Wohnen,Modern/Design · Weitere technische Daten: Benötigtes Leuchtmittel: 1x E27, max. 10 Watt + 1x GU10, max. 5 Watt

Lieferumfang:
Leuchte,Montagematerial,Handblatt.

Hinweis:
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 64 x 335 x 108 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
108 mm
Produktabmessung, Höhe:
335 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Brilliant
Schutzart:
IP44
Bauform (Leuchten):
Zylindrisch
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Lichtaustritt oben und unten
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Haus/Garage
Stil (Lampen):
Junges Wohnen | Modern/Design
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27 | GU10
Gewicht:
706 g
Produkt-Art:
Außenwandleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 30,11*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 21,45*
€ 30,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.