Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock 4177 0000 Green Power Turbo Abflammgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2586094-BP
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     4177 0000
EAN/GTIN:
     5010646063074
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
Unkrautbrenner
Hozelock 4177 0000 Green Power Turbo Abflammgerät

Green Power Turbo Gas Unkrautvernichter

Turbo Gas-Unkrautvernichter
2 mal effektiver als herkömmliche Unkrautbrenner
Für größere Flächenbehandliung dank seines Keramikschildes 12 x 20 cm

Der Green Power Turbo Gas ist der effizienteste kabellose Unkrautbrenner auf dem Markt. Dieser 2-in-1-Unkrautbrenner arbeitet mit Gas und arbeitet mit einem auf 800 °C erhitzten Keramikschild anstelle einer sichtbaren offenen Flamme, um das Unkraut zu bekämpfen. Dadurch ist dieses Gerät um ein Vielfaches sicherer als herkömmliche Unkrautbrenner, aber auch 2 x effektiver durch seine große Oberfläche des Keramikschildes (12 x 20 cm). Der Green Power Turbo Gas ist das einzige Produkt, das mit einer Standard-Gasflasche und/oder mit einer Universal-Gaskartusche funktioniert. Die Einwirkzeit beträgt je nach Unkrautart 3 - 15 Sekunden.

Zur Verwendung mit einer Gasflasche wird ein EN 417 Adapter mitgeliefert, dieser Adapter befindet sich im Griff. Die Betriebszeit einer Gasflasche beträgt ca. 122 Stunden. Bei Verwendung mit einer Gaskartusche (Butan/Propan-Gemisch) beträgt die Betriebszeit pro Kartusche ca. 2,5 bis 3 Stunden. Der Green Power Turbo Gas ist serienmäßig mit Druckregler und Piezo-Zündung am Griff ausgestattet und bietet für zusätzlichen Halt einen breiten Griff. Mit seinem handlichem Rad am Schild lässt sich das Gerät auf jedem Untergrund leicht durch den Garten manövrieren.

Ausstattung:
Mit Piezo-Zündung am Griff
Druckregler
Inkl. EN 417 Adapter zur Verwendung mit einer Gasflasche
Für den Betrieb entweder mit Gaskartusche oder mit Gasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Betriebsart: Gas · Gewicht: 2.5 kg · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 1080 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Gasflasche für bis zu 122 Std. Nutzung, Gaskartusche für bis zu 3 Std.

Hinweis:
Gaskartusche/Gasflasche nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 145 x 300 x 1080 mm
Produktabmessung, Höhe:
1080 mm
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Hozelock
Material:
Metall
Betriebsart:
Gas
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Abflammgerät
Weitere Suchbegriffe: Unkrautex, Unkrautvernichter, unkrautex, Hozelock, 4177 0000, Green Power Turbo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 116,00*
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 116,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.