Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52243 H0, TT Dächer Ziegel-Rot (L x B) 200 mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2585775-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     52243
EAN/GTIN:
     4013285524433
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
Auhagen 52243 H0,TT Dächer Ziegel-Rot (L x B) 200 mm x 100 mm

H0/TT Biberschwanz Doppeldeckung 2er

Für kreative Köpfe

Aus Kunststoff. Sehr stabil, fein strukturiert, vielseitig einsetzbar. 2er-Set

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0,TT · Herstellerfarbe: Ziegel-Rot · Motiv (Modellbahn): Biberschwanz · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 200 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Ziegel-Rot
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Auhagen
Motiv (Modellbahn):
Biberschwanz
Baugröße:
H0 | TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Dächer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
85
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,55*
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 3,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.