| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2585287-BP Herst.-Nr.: LD152-01 EAN/GTIN: 4014991703037 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.15 mm 10 m
Kupfer Lackdraht Ø 0,15 mm 10m rot/schwarz verdrillt
Ø 2x0,15 mm, 10 m auf Spule Lötbar ab ca. 350°C Rot-schwarz verdrillt
Kupferlackdraht mit feiner Silberschicht überzogen, daher kommen die darüber liegenden kräftigen Lackfarben gut zur Geltung.
Technische Daten: Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.15 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 m | Marke: | Donau Elektronik | Herst.-Teilenr.: | LD152-01 | Typ (Hersteller-Typ): | LD152-01 | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.15 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kupferlackdraht | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 13,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 13,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,202* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|