Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC131 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584520-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12922600
EAN/GTIN:
     4064161215877
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC131 Hand-Multimeter kalibriert (ISO) digital CAT III 250 V Anzeige (Counts): 2000

VOLTCRAFT VC131 Digital Multimeter

CAT III 600 V
2000 Counts
Autom. Bereichswahl
Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
Berührungslose Spannungsprüfung
DC Strommessbereich
Hochleistungssicherungen

Das VOLTCRAFT Handmultimeter VC 131 ist Ihr robustes Einstiegsgerät für viele Messaufgaben und ersetzt die überaus erfolgreichen Vorgänger (VC-130 und VC-135). Das Gerät besitzt eine automatische Bereichswahl und kann sowohl Gleich- und Wechselspannungen messen.
Nur zur Strommessung ist dieses Einstiegsgerät auf die Messung von Gleichstrom begrenzt.

Messerscharfes Display
Beeindruckend, klar ablesbares EBTN Display in heller Umgebung als auch bei Dunkelheit. Mit 5,6 cm (2.2 Zoll) Displaydiagonale werden sämtliche Ziffern und Symbole deutlich größer dargestellt und Ablesefehler damit vermieden.

Display und Tastenschutz
Dezent eingearbeitete Kanten schützen das Display, den Drehschalter und sämtliche Tasten.
Ein aufwändig produziertes 2-komponenten-Gehäuse mit integriertem Weichgummi Schutz sorgt nicht nur für Griffigkeit, sondern schützt das Messgerät auch bei härteren Einsätzen.

Kippsicher
Die breite Auflagefläche aus Weichgummi sorgt bei ausgeklapptem Standfuß für deutlich mehr Stabilität.

Rutschfest
Liegend und stehend mit angeschlossenen Messleitungen - das Messgerät bleibt auf Position. Bei der Aufbewahrung ohne Messleitungen verhindert der gummierte Kantenschutz selbst dann ein Wegrutschen, wenn das Messgerät auf der Displayseite liegt.

Taschenlampenfunktion
Der Weg im Dunklen zum Sicherungskasten kann mit der eingebauten LED Leuchte einfacher gefunden werden.

Berührungslose Spannungserkennung
In die Front des Gehäuses ist ein NCV Sensor integriert. Dabei wird das elektromagnetische Feld detektiert, welches bei einem Kabel unter Spannung entsteht. So lässt sich z.B. die Position finden, die bei einem gequetschten Verlängerungskabel zur Unterbrechung führt. Durch die Isolierung hindurch.

Abnehmbare Schutzkappen
Die Messspitzen sind optimal gegen Berührung geschützt. Bei Bedarf kann eine Schutzkappe abgenommen werden, um z.B. in Lüsterklemmen zu messen.

Verschleiß Indikator der Messleitung
Die Messleitung ist zweifarbig doppelt isoliert. Bei Beschädigung der ersten Isolierschicht kommt eine andersfarbige Isolierung zum Vorschein. Optimal für Ausbildungsgeräte, um verschlissene Messleitungen frühzeitig zu wechseln.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
AC/DC-Spannungsmessung
DC-Strommessung bis 10 A
Widerstandsmessung
Diodentest
Akust. Durchgangsprüfer
Hold-Funktion
Low-Batt-Anzeige
Robustes Gehäuse mit Weichgummischutz
Auto-Power-Off.
Displaybeleuchtung

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 2000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 262 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): Mittelwert · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.1 µA · Messbereich V/AC max.: 250 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 V · Messbereich V/DC max.: 250 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 mV · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 20 MΩ · Messfrequenz: 2.5 Hz · Messkategorie (LOV): CAT III 250 V · Produktabmessung, Breite: 76.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 157.5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1x 9V Block · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
Multimeter
1 x 9 V Batterie
1 Paar Messleitungen
Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 76.5 x 157.5 mm
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
157.5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
76.5 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 250 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC131
Messart (Details):
Mittelwert
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
250 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
250 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Messfrequenz:
2.5 Hz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 20 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
1x 9V Block
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
262 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-12922600, VC131, VC-131, VC 131
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 113,03*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 113,04*
€ 3,50*
ab € 103,05*
€ 128,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-14933145
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.