|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2584063-BP Herst.-Nr.: 50658 EAN/GTIN: 4008153029493 |
| |
|
|  |  |
 | FISCHER FAHRRAD PROTEC FN110 Faltschloss
Faltschloss Zahlen PROTEC FN110
4-fach Zahlenwalze 10000 frei wählbaren Zahlenkombinationen Flexibel und kompakt Stäbe kunststoffummantelt
Das einfach handzuhabende Faltschloss mit einer Länge von 110 cm, einer 4-fach Zahlenwalze und damit 10.000 frei wählbaren Zahlenkombinationen sorgt für eine zuverlässige Sicherung von bis zu zwei Fahrrädern vor Diebstahl. Es überzeugt mit Flexibilität bei geringem Gewicht und kompakter Bauform – eine ideale Kombination aus Widerstandskraft, Flexibilität, Gewicht und Transportmaß. Kunststoffummantelte Stäbe schonen den Lack und schützen vor Kratzern. Weitere Vorteile: flexible Montage und einfacher Transport. Platzsparend angebracht wird das 85 cm faltbare Schloss in der mitgelieferten Halterung, die entweder mittels gummierter Antirutsch-Klettbänder direkt am Rahmen oder mit den enthaltenen Schrauben an der Flaschenhalteraufnahme am Fahrradrahmen angeschraubt werden kann. Zum Transport wird das Schloss einfach durch Einrasten im Halter fixiert.
Technische Daten: Kabel-Durchmesser: 25 mm · Kabellänge (Details): 110 cm · Weitere technische Daten: Schutzlevel 8
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Kabel-Durchmesser: | 25 mm | Kabellänge (Details): | 110 cm | Produkt-Art: | Faltschloss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 23,23* | € 32,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 24,15* | € 32,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,15* | € 32,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 25,92* | € 34,67* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 33,37* | € 44,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|