Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FAHRRAD PROTEC FN85 Faltschloss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584062-BP
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     50657
EAN/GTIN:
     4008153029479
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
FISCHER FAHRRAD PROTEC FN85 Faltschloss Schwarz

Faltschloss Zahlen PROTEC FN85

4-fach Zahlenwalze
10000 frei wählbaren Zahlenkombinationen
Flexibel und kompakt
Stäbe kunststoffummantelt

Das einfach handzuhabende Faltschloss mit einer Länge von 85 cm, einer 4-fach Zahlenwalze und damit 10000 frei wählbaren Zahlenkombinationen sorgt für eine zuverlässige Sicherung eines Fahrrades vor Diebstahl. Es überzeugt mit Flexibilität bei geringem Gewicht und kompakter Bauform – eine ideale Kombination aus Widerstandskraft, Flexibilität, Gewicht und Transportmaß. Um den Lack des Rades zu schonen, sind die Stäbe kunststoffummantelt. Platzsparend angebracht wird das 85 cm faltbare Schloss in der mitgelieferten Halterung, die entweder mittels gummierter Antirutsch-Klettbänder direkt am Rahmen oder mit den enthaltenen Schrauben an der Flaschenhalteraufnahme am Fahrradrahmen angeschraubt werden kann. Zum Transport wird das Schloss einfach durch Einrasten im Halter fixiert.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Durchmesser: 25 mm · Kabellänge (Details): 85 cm · Weitere technische Daten: Schutzlevel 8

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
FISCHER FAHRRAD
Kabel-Durchmesser:
25 mm
Kabellänge (Details):
85 cm
Produkt-Art:
Faltschloss
Weitere Suchbegriffe: zahlenschloss fahrradschloss, fahrradschloss, fahrradschloss faltschloss, FISCHER FAHRRAD, 50657, PROTEC FN85, Fahrradsicherung, Bikesicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 22,60*
€ 4,00*
ab € 17,45*
€ 24,49*
€ 5,50*
ab € 21,77*
€ 29,78*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 30,42*
€ 3,50*
ab € 36,36*
€ 47,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.