Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10336012 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584003-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10336012
EAN/GTIN:
     4064161218601
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
lautsprecher-steckverbinder buchse
TRU COMPONENTS TC-10336012 Lautsprecher-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 2 1 St.

TRU COMPONENTS Lautsprecherstecker Schraub Knickschutz

Lautsprecher-Steckverbinder
Buchse, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
TC-10336012
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10336012
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, TRU COMPONENTS, TC-10336012, 1578986, 02050004909104
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,73*
€ 1,26*
Lager 102
982
3
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.