Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10336004 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584001-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10336004
EAN/GTIN:
     4064161218588
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
TRU COMPONENTS TC-10336004 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl (num): 2 1 St.

TRU COMPONENTS Klinkenbuchse MONO 6,3 mm Einbau

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Kontaktmaterial: Vernickelt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
TC-10336004
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10336004
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10336004, 1578799, 02050004904789
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1258
3
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 1,05*
10
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.