Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10336004 Klinken-Steckverbinder 6.35mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S617792
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10336004
EAN/GTIN:
     4064161218588
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm

Features:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau vertikal
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Herst.-Teilenr.:
TC-10336004
Typ:
TC-10336004
Bauform:
Buchse, Einbau vertikal
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Polzahl:
2
Anschluss:
Löten
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578799, 02050004904789
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1258
3
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,05*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 1,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.