| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2583929-BP Herst.-Nr.: 2010P033 EAN/GTIN: 4260573969968 |
| |
|
| | |
| Quadrios 2010P033 2010P033 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0207 0.25 W 1 % 1 Set
Metallschicht-Widerstand Sortiment 1/4W, ±1% mit Zubehör, 1002 tlg.
Hochwertige Widerstände 0,25 W in allen gängigen Werten der E24 Reihe 1002-teilig mit Abbiegevorrichtung und Widerstandsuhr (Vitrometer) Wiederverwendbare, verschliessbare Sortimentsbox
Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigem Widerstandssortiment ist man immer gut ausgestattet. Bedrahtete Widerstände zur Durchsteckmontage gehören zu den Standard-Bauelementen innerhalb der Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Enthalten sind 20 verschiedene Standardwerte à 50 St., eine Abbiegevorrichtung sowie eine Widerstandsuhr (Vitrometer). Durch Reihen- oder Parallelschaltung der Widerstände bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist dieses Set auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch bei Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Technische Grunddaten wie Widerstandswert und Farbcode sind auf der Innenseite des Deckels abgedruckt
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 %
Lieferumfang: Metallschicht-Widerstände 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ (jew. 50 Stück) Abbiegevorrichtung Vitrometer Sortimentsbox
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Quadrios | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | 2010P033 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,05* | € 37,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 27,00* | € 37,14* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,20* | € 37,39* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 48,80* | € 64,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,20* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|