Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 1%, 0,25W, Metallschicht, axial bedrahtet, m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 1%, 0,25W, Metallschicht, axial bedrahtet, m
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 1%, 0,25W, Metallschicht, axial bedrahtet, m
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 1%, 0,25W, Metallschicht, axial bedrahtet, m
Quadrios Widerstand-Set 1000 Stück, 1%, 0,25W, Metallschicht, axial bedrahtet, m
Artikel-Nr.:
     4502-73P0023
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2010P033
EAN/GTIN:
     4260573969968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstandszubehör
drahtwiderstand 0,25w
Metallschicht-Widerstände, 2010P033, QUADRIOS Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder für Hobby, Freizeit und Ausbildung: Mit diesem hochwertigen Widerstandssortiment sind Sie immer gut ausgerüstet. Bedrahtete Metallschichtwiderstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standardbauteilen in Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Auch für Ausbildungszwecke ist er bestens geeignet und wird häufig in Bildungseinrichtungen eingesetzt. Je Wert 50 Stück.
Weitere Informationen:
Bauform:
axial
Leistungsbereich:
0,25 W
Montage:
THT
Toleranz:
±1 %
Widerstandswerte:
1 Ω bis 1 MΩ
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.299 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Widerstandssortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,29*
€ 36,05*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,20*
€ 36,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,90*
€ 64,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,85*
€ 42,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,79*
€ 39,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,01*
€ 35,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,20*
€ 31,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 26,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.