Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten Millbury Terrassen-Strahler 2000 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583795-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     2141
EAN/GTIN:
     4011964021419
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
Heizpilz
Terrassenheizer
tepro Garten Millbury Terrassen-Strahler 2000 W Silber

tepro Stand Heizstrahler Millbury

Standheizstrahler für Außen
Material: Metall und Kunststoff
Halogen-Heizelement

Ausstattung:
Wärmereichweite: bis zu 20 m²
Leistung: 1850 2000W
2 Heizstufen: 1000W /2000W
Gesteuert durch Wippschalter
Eingang: AC220V~240V 50Hz
Netzkabel: ca. 160cm
Produktgröße: ca. 60,5 x 60,5 x 210 cm (BxTxH) (max.)
IP34 Standard für den Einsatz im Freien

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 11.3 kg · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 605 mm · Produktabmessung, Höhe: 2100 mm · Produktabmessung, Länge: 605 mm · Schutzart: IP34 · Zuleitungslänge: 1.6 m

Lieferumfang:
tepro Stand Heizstrahler Millbury

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 605 x 605 x 2100 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
2100 mm
Produktabmessung, Länge:
605 mm
Produktabmessung, Breite:
605 mm
Marke:
tepro Garten
Schutzart:
IP34
Montageart:
Stand
Zuleitungslänge:
1.6 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
11.3 kg
Produkt-Art:
Terrassen-Strahler
Weitere Suchbegriffe: Heizstrahler, heizstrahler elektrisch, heizstrahler, heizstrahler 2000 watt, tepro Garten, 2141, Millbury, Infrarotheizung, Elektroheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,49*
€ 339,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,50*
€ 321,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,61*
€ 301,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.