Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tepro Garten 5504 Pavillon Aruba lemon 350 cm x 400 cm x 290 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583785-BP
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     5504
EAN/GTIN:
     4011964055049
Suchbegriffe:
Festzelt
Gartenpavillion
Gartenpavillon
Partyzelt
tepro Garten 5504 Pavillon Aruba lemon 350 cm x 400 cm x 290 cm 1 St.

tepro Pavillon Aruba lemon

Hexagon Form, ca. Ø 400 cm
Durchgangshöhe ca. 188 cm
inklusive Textildach mit Volant
Textilmaterial: 100% Polyester, 180 g/m², 300 x 300D

Egal ob auf dem Campingplatz, dem Wochenmarkt, auf Messen oder anderen Veranstaltungen unter freiem Himmel. Mit dem mobilen Hexagon-Faltpavillon „Aruba“ von tepro haben Sie einen schattenspendenden und wasserabweisenden Schutz immer dabei. Der einfache Aufbau erfolgt im Handumdrehen durch den zentralen Drückmechanismus. Die besondere Form des Hexagon-Faltpavillon hat einen Durchmesser von ca. 4 m, wodurch sich eine besonders große Nutzfläche unter dem Pavillon ergibt. Das Dachtextil hat einige praktische Eigenschaften, wie eine wasserabweisende, feuerhemmende Beschichtung und UV80+ UV Schutz. Hierdurch entsteht ein besonders guter Schutz vor jeglichen Wettereinflüssen. Nach dem Einsatz ist der Pavillon schnell wieder abgebaut und in die praktische Tasche mit Rollen gepackt. Dadurch ist ein unkomplizierter Transport des Pavillons möglich, außerdem nimmt der Pavillon „Aruba“ eingepackt wenig Stauraum in Anspruch und kann bei Bedarf jederzeit wieder eingesetzt werden.

Ausstattung:
Textilausrüstung:
PU-beschichtet, wasserabweisend, feuerhemmend, widerstandsfähig gegen UV-Strahlen (UV80+)
inklusive 12 Regenablauföffnungen
pulverbeschichtetes Stahlgestell
quadratische Standbeine mit Textilblenden ca. 2,5 x 2,5 cm / 2,0 x 2,0 cm
leichter Aufund Abbau durch zentralen Drückmechanismus
Aufund Abbau durch zwei Personen möglich
inklusive Abspannseile und Erdnägel zur Befestigung
Tragetasche mit Rollen für bequemen Transport und Aufbewahrung

Technische Daten:
Gewicht: 21.4 kg · Herstellerfarbe: Lemon,Anthrazit · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 400 cm · Produktabmessung, Höhe: 290 cm · Produktabmessung, Länge: 350 cm

Lieferumfang:
tepro Pavillon Aruba lemon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 400 x 290 cm
Herstellerfarbe:
Lemon | Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
290 cm
Produktabmessung, Länge:
350 cm
Produktabmessung, Breite:
400 cm
Marke:
tepro Garten
Material:
Polyester
Gewicht:
21.4 kg
Produkt-Art:
Pavillon
Weitere Suchbegriffe: Pavillion, Pavillon, tepro pavillion, gartenpavillon, pavillon anthrazit, tepro Garten, 5504, Aruba lemon, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,87*
€ 321,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.