Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-1037 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583169-BP
Hersteller:
     Deltaco - a nordic brand
Herst.-Nr.:
     QI-1037
EAN/GTIN:
     7333048054050
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 2000 mA QI-1037 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Kabelloses 3-in-1 Ladegerät QI-1037

Kabelloses Ladegerät für Smartphone, Smartwatch und Headset
qi-zertifiziert
Bis zu 15 W für Mobiltelefone
LED-Anzeige auf der Rückseite
Doppelspulen für große Ladeplatte
Überstromschutz
Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz

Ein voll ausgestattetes kabelloses 3-in-1-Ladegerät für Ihr Qi-zertifiziertes Smartphone, Ihre Smartwatch und Ihre Kopfhörer. Stellen Sie mit diesem eleganten kabellosen Ladegerät sicher, dass alle Ihre tragbaren Geräte aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen.

Ausstattung:
Ein voll ausgestattetes kabelloses 3-in-1-Ladegerät für Ihr Qi-zertifiziertes Smartphone, Ihre Smartwatch und Ihre Kopfhörer. Stellen Sie mit diesem eleganten kabellosen Ladegerät sicher, dass alle Ihre tragbaren Geräte aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 3 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 177 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 2000 mA · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 11998 · Weitere technische Daten: Ladestrom Smartwatch und kleine Ladeplatte 500 mA

Lieferumfang:
Ladegerät
USB-C® Kabel (80 cm)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 71 x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Deltaco - a nordic brand
Farbe:
schwarz
Ladestrom (max.):
2000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
3
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
177 g
Qi Zertifizierungs-ID:
11998
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 49,09*
€ 4,00*
ab € 36,20*
€ 50,27*
€ 3,50*
ab € 50,20*
€ 66,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.