Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 1200 A QI-1030 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583164-BP
Hersteller:
     Deltaco - a nordic brand
Herst.-Nr.:
     QI-1030
EAN/GTIN:
     7333048037206
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 1200 A QI-1030 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Schnelles kabelloses Autoladegerät QI-1030

Befestigung an Lüftungsschlitzen
Schnellladung
Stromversorgung über mitgeliefertes USB-C®-Kabel
Überhitzungs- und Überspannungsschutz
qi-zertifiziert

Diese Handyhalterung für Autos lässt sich einfach an einem der Lüftungsschlitze befestigen. Sobald es an Ort und Stelle ist, schieben Sie Ihr Telefon einfach nach unten und die Klemmen greifen und halten Ihr Gerät sicher an Ort und Stelle.

Ausstattung:
Diese Handyhalterung für Autos lässt sich einfach an einem der Lüftungsschlitze befestigen. Sobald es an Ort und Stelle ist, schieben Sie Ihr Telefon einfach nach unten und die Klemmen greifen und halten Ihr Gerät sicher an Ort und Stelle.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): USB-C® · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 1200 A · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 4069

Lieferumfang:
Ladegerät
USB-C® Kabel 1m
Befestigung für Lüftungsschlitze
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 50 x 110 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Deltaco - a nordic brand
Farbe:
schwarz
Ladestrom (max.):
1200 A
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
USB-C®
Gewicht:
75 g
Qi Zertifizierungs-ID:
4069
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,65*
€ 30,66*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 30,67*
€ 3,50*
ab € 36,47*
€ 49,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.