Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 1000 mA QI-1028 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2583163-BP
Hersteller:
     Deltaco - a nordic brand
Herst.-Nr.:
     QI-1028
EAN/GTIN:
     7333048033406
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Deltaco - a nordic brand Induktions-Ladegerät 1000 mA QI-1028 Ausgänge Induktionslade-Standard Schwarz

Kabelloses Schnellladegerät QI-1028

Kohlefaserstruktur
Betriebs- und Aktivitäts-LED
Bis zu 8 mm Ladedistanz
Schnellladung
qi-zertifiziert

Mit dem kabellosen Ladegerät für iPhone und Android gehört das Hantieren mit Kabeln der Vergangenheit an. Dieses kabellose Desktop-Ladegerät ist perfekt, um Ihr Telefon schnell zur Hand zu haben, wenn eine neue Benachrichtigung eintrifft, und funktioniert mit jedem Qi-zertifizierten iPhone oder Android-Gerät.
Laden Sie Ihr iPhone oder Android-Gerät doppelt so schnell auf! Schnellladen funktioniert mit unterstützten Geräten. Telefone und Adapter, die nicht mit Schnellladung kompatibel sind, werden mit Standardgeschwindigkeit (5 W) aufgeladen.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Ausgänge: Induktionslade-Standard · Betriebsspannung (LOV): 5 V über USB · Gewicht: 103 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladestrom (max.): 1000 mA · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 94 mm · Qi Zertifizierungs-ID: 3435

Lieferumfang:
Ladegerät
USB Kabel 1m
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 94 mm x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Marke:
Deltaco - a nordic brand
Ladestrom (max.):
1000 mA
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
1
Ausgänge:
Induktionslade-Standard
Betriebsspannung (LOV):
5 V über USB
Gewicht:
103 g
Qi Zertifizierungs-ID:
3435
Produkt-Art:
Induktions-Ladegerät
Zertifizierungen:
Qi
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Deltaco - a nordic brand, QI-1028, Induktionslader, Kabelloses Laden, Handy Lader
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 28,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 20,12*
€ 28,63*
€ 3,50*
ab € 34,88*
€ 47,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.