Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it COM-SD-NAND512 Speicher-Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582440-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     COM-SD-NAND512
EAN/GTIN:
     4250236822891
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Joy-it COM-SD-NAND512 Speicher-Modul 1 St.

Flash Speicher Modul 512MB, SPI, 3 und 5 V Betrieb

3 V und 5 V Betrieb durch integrierten Spannungswandler

SPI Schnittstelle

Speichergröße: 512MB

Dieses Flash-Speicher-Modul ermöglicht es Ihnen, über die SPI-Schnittstelle Ihres Mikrocontrollers Daten extern zu speichern und zu lesen.
Die Ansteuerung des Moduls erfolgt genau wie bei einer herkömmlichen SD-Karte und ist daher besonders einfach. Das Modul eignet sich besonders gut für mobile Aufbauten, bei denen normale SD-Karten aus dem SD-Kartenslot rutschen könnten.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Gewicht: 3 g · Passend für (Arduino Boards): Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi · Passend für (Einplatinen-Computer): Arduino,Banana Pi,Raspberry Pi® · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 18 mm · Schnittstellen (Bauelemente): SPI™ · Weitere technische Daten: 3 V und 5 V Betrieb durch integrierten Spannungs-wandler

512MB SD NAND Flash

Versorgungsspannung Vcc
3 - 5 V
Logiklevel
Vcc
Schnittstelle
SPI
Speichergröße
512 MB
Takt Frequenz
Bis zu 50 MHz

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi®
Passend für (Arduino Boards):
Arduino | Banana Pi | Raspberry Pi
Schnittstellen (Bauelemente):
SPI™
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Gewicht:
3 g
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, COM-SD-NAND512
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,74*
€ 14,75*
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 14,76*
€ 3,50*
ab € 24,27*
€ 33,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.