Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it WE-0001 Werkzeugset Universal, ElektrikerInnen, HeimwerkerInnen, Lehrlinge,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2582434-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     WE-0001
EAN/GTIN:
     4250236824079
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Joy-it WE-0001 Universal,Elektriker,Heimwerker,Lehrlinge,Modellbau,Smartphone Werkzeugset im Koffer 115teilig

115-teiliges Schraubendreher-Werkzeugset

S2 Werkzeugstahl
98 Bits
Nützliches Zubehör

In unserem hochwertigen, 115-teiligen Werkzeugset finden Sie alle Werkzeuge, die für die Reparatur von feinelektronischen Geräten, wie Smartphones und Spielekonsolen, benötigt werden.
Darin enthalten sind, neben insgesamt 98 Bits aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl, Hilfsmittel zum gefahrlosen Öffnen, Greifen und Hebeln.
Das gesamte Set ist dabei in einer übersichtlichen Kunststoff-Aufbewahrungsbox verpackt, die zusätzlich auch zur Schraubensortierung während der Benutzung verwendet werden kann.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal,Elektriker,Heimwerker,Lehrlinge,Modellbau,Smartphone · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: sandgestrahlt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 115teilig · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm · Weitere technische Daten: Enthaltene Bit-Typen: Phillips (PH), Pozidriv (PZ), Schlitz (SL), Tx (T), Pentalobe (P), Innensechskant (H), Tri-Point (Y), Dreikant (△), Spanner 2-Schlitz (U), Scrulox (S), Außensechskant (M). · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
Bits, Schraubendreher, Bithalter, flexible Verlängerung, Pinzette, Öffnungswerkzeuge, Plektren, Saugheber, Magnetisierer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 157 x 90 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Joy-it
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
115teilig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
sandgestrahlt
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal | ElektrikerInnen | HeimwerkerInnen | Lehrlinge | Modellbau | Smartphone
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Joy-it, WE-0001, werkzeug-set, werkzeug-satz, werkzeug-sortiment
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 22,95*
Lager 102
248
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 22,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,71*
€ 41,65*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,91*
€ 53,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.